OETIKER 12600311 Σφιγκτήρας Worm Gear, Πλάτος ταινίας 12 mm, Εύρος μεγέθους 110 mm έως 130 mm, Πακέτο 25 | CM9ABW

OETIKER 12600311 Σφιγκτήρας Worm Gear, Πλάτος ταινίας 12 mm, Εύρος μεγέθους 110 mm έως 130 mm, Πακέτο 25

Είδος: CM9ABW Μοντέλο: 12600311
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα σκουληκιών
Band ΥλικόΧρώμιο ανοξείδωτο ατσάλι
Πάχος ζώνης0.7 mm
Εύρος ζώνης12 mm
συσκευασία25
Υλικό βιδώνΕπιχρυσωμένος χάλυβας
Εύρος μεγέθους110 mm - 130 mm
Αναφορά μεγέθουςWD12 110-130 C7 W2

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχος ζώνηςΕύρος ζώνηςσυσκευασίαΕύρος μεγέθουςΑναφορά μεγέθουςPkg. Ποσ.Τιμή
OETIKER 12600235 Σφιγκτήρας Worm Gear, Πλάτος ταινίας 9 mm, Εύρος μεγέθους 8 mm έως 12 mm, Πακέτο 100 | CM8ZYN 126002350.6 mm9 mm1008 mm - 12 mmWD9 8-12 C7 W2B100-
RFQ
OETIKER 12600236 Σφιγκτήρας ταχυτήτων ατέρμονα, Πλάτος ταινίας 9 mm, Εύρος μεγέθους 10 mm έως 16 mm, Πακέτο 100 | CM8ZYP 126002360.6 mm9 mm10010 mm - 16 mmWD9 10-16 C7 W2B100-
RFQ
OETIKER 12600237 Σφιγκτήρας Worm Gear, Πλάτος ταινίας 9 mm, Εύρος μεγέθους 12 mm έως 20 mm, Πακέτο 100 | CM8ZYQ 126002370.6 mm9 mm10012 mm - 20 mmWD9 12-20 C7 W2B100-
RFQ
OETIKER 12600238 Σφιγκτήρας Worm Gear, Πλάτος ζώνης 9 mm, Εύρος μεγέθους 12 mm έως 22 mm, Πακέτο 100 | CM8ZYR 126002380.6 mm9 mm10012 mm - 22 mmWD9 12-22 C7 W2B100-
RFQ
OETIKER 12600239 Σφιγκτήρας ατέρμονων γραναζιών, Πλάτος ταινίας 9 mm, Εύρος μεγέθους 16 mm έως 25 mm, Πακέτο 100 | CM8ZYT 126002390.6 mm9 mm10016 mm - 25 mmWD9 16-25 C7 W2B100-
RFQ
OETIKER 12600240 Σφιγκτήρας Worm Gear, Πλάτος ζώνης 9 mm, Εύρος μεγέθους 16 mm έως 27 mm, Πακέτο 100 | CM8ZYU 126002400.6 mm9 mm10016 mm - 27 mmWD9 16-27 C7 W2B100-
RFQ
OETIKER 12600241 Σφιγκτήρας Worm Gear, Πλάτος ταινίας 9 mm, Εύρος μεγέθους 20 mm έως 32 mm, Πακέτο 100 | CM8ZYV 126002410.6 mm9 mm10020 mm - 32 mmWD9 20-32 C7 W2B100-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OETIKER 12600311 Σφιγκτήρας Worm Gear, Πλάτος ταινίας 12 mm, Εύρος μεγέθους 110 mm έως 130 mm, Πακέτο 25