Ο σφιγκτήρας Oetiker 10100019 είναι κατασκευασμένος από αντιδιαβρωτικό, ψευδάργυρο χάλυβα για να προσφέρει αυξημένο εύρος σύσφιξης σε σύγκριση με άλλους τυπικούς σφιγκτήρες αυτιών. Είναι ιδανικό για εφαρμογές χαμηλής πίεσης στις βιομηχανίες αυτοκινήτων, θέρμανσης και αερισμού, εξόρυξης, γεωργίας και υδραυλικών εγκαταστάσεων. Είναι συμβατό με πλαστικούς σωλήνες, ηλεκτρικά καλώδια και ελαστικούς σωλήνες και σωλήνες συγκόλλησης.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας Oetiker 10100019 διαθέτει δακτύλιο λεπτού τοιχώματος, σχέδιο με διπλό αυτί και οβάλ προεξοχή για επιπλέον κράτημα.
- Παρέχει σταθερή πίεση γύρω από τον εύκαμπτο σωλήνα, γεγονός που τον καθιστά κατάλληλο για χειρισμό θερμικής και δονητικής διαστολής ή συστολής.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει κατασκευή από ψευδάργυρο χάλυβα για να εξασφαλίσει αντιδιαβρωτική απόδοση.
- Η μονοκόμματη διαμόρφωση του σφιγκτήρα αυτιού Oetiker 10100019 εγγυάται μια θετική και ανθεκτική στην παραβίαση σφράγιση.
- Είναι διαμορφωμένο με ξεφλουδισμένα άκρα για την αποφυγή ζημιάς στον εύκαμπτο σωλήνα.
- Ο σφιγκτήρας είναι αρκετά εύκαμπτος ώστε να παρέχει έναν βαθμό ελαστικότητας λόγω θερμικής διαστολής ή δόνησης, με αποτέλεσμα να δέχεται αλλαγές στο μέγεθος των εξαρτημάτων ή των εξαρτημάτων που συνδέονται.
- Η ορατή παραμόρφωση του σφιγκτήρα αυτιού Oetiker 10100019 παρέχει στοιχεία για το σωστό κλείσιμο του.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Oetiker Jaw Pincer: Αυτά τα τυπικά τσιμπιδάκια σιαγόνων χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση σφιγκτήρων αυτιών και είναι εξοπλισμένα με μεγάλες, μονωμένες λαβές για άνεση του χρήστη και προστασία από ηλεκτρικούς κινδύνους. Είναι κατασκευασμένα από σφυρήλατο χάλυβα για να προσφέρουν υψηλή αντοχή σε κρούση, ανθεκτικότητα και αντοχή σε σκληρή βιομηχανική κατάχρηση.
- Oetiker HMK 01 / S01: Αυτά τα χειροκίνητα εργαλεία τσιμπίδας αυτιού έχουν σιαγόνες σύσφιξης διαμορφωμένες ευθεία στην πένσα (HMK 01) ή στο πλάι της πένσας (HMK S01), καθιστώντας τα εύχρηστα σε περιορισμένα μέρη.
- Oetiker HO 3000 ME: Αυτές οι πνευματικές λαβίδες αυτιού διαθέτουν λαβή πιστολιού και δύναμη κλεισίματος με συμπίεση 3000 N.
- Oetiker CP 01: Αυτά τα τσιμπιδάκια χωρίς μπαταρία προσφέρουν εύκολη εγκατάσταση και εξασφαλίζουν εξαιρετική ευελιξία, μαζί με υψηλή ακρίβεια σε στενούς χώρους.
- Oetiker HO 3000 EL & HO 4000 EL: Αυτά τα ηλεκτρονικά ελεγχόμενα τσιμπιδάκια παρέχουν ομοιόμορφο κλείσιμο με σύσφιξη.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- DIN EN ISO 9227
- UNS S30403 (Ενιαίο σύστημα αρίθμησης)
- SAE 1008 (Εταιρεία Μηχανικών Αυτοκινήτου)
- IATF 16949: 2016
- ISO 9001: 2015
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Είναι καλύτερο να τσακίσετε ή να σφίξετε το PEX;
Α. Για γρήγορη, σταθερή και ασφαλή σύνδεση, τα εργαλεία πτύχωσης είναι καλύτερα από τους σφιγκτήρες PEX. Αλλά εάν χρειάζεστε ευελιξία, επιλέξτε σφιγκτήρες PEX.
Ε. Πώς να αφαιρέσετε έναν σφιγκτήρα Oetiker;
Α. Οι πελάτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν εργαλεία, όπως κόφτη μύτης στο πλάι/ταύρο, για να αφαιρέσουν την ασφάλιση και να ξεκολλήσουν τους σφιγκτήρες από τους σωλήνες. Δεν συνιστάται η χρήση περιστρεφόμενων κοπτικών καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στον εύκαμπτο σωλήνα κατά την κοπή του σφιγκτήρα.
Ε. Πώς μετράτε τους σφιγκτήρες αυτιών;
A. - Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα στον σωλήνα ή στο εξάρτημα (που διευρύνει τον εύκαμπτο σωλήνα).
- Μετρήστε την OD (εξωτερική διάμετρος) του σωλήνα.
- Επιλέξτε έναν σφιγκτήρα που μπορεί να χωρέσει αυτή τη δεδομένη διάμετρο στη μέση του εύρους του (περίπου).
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των μονών αυτιών και των διπλών ωτοαυτιών;
Α. Οι διπλοί σφιγκτήρες αυτιού προσφέρουν αυξημένη δύναμη σύσφιξης, ενώ οι μονοί σφιγκτήρες αυτιού επιτρέπουν γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση και αφαίρεση.