Ο σφιγκτήρας σωλήνα Oetiker 10100011 προσφέρει ένα ευρύ φάσμα χαρακτηριστικών που τον καθιστά κατάλληλο για εφαρμογές χαμηλής πίεσης, όπως γεωργία, συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων, HVAC, διανομή τροφίμων και ποτών και άλλα. Αυτοί οι ψευδάργυροι σφιγκτήρες αυτιών χρησιμοποιούνται με ελαστικούς σωλήνες, πλαστικούς σωλήνες, ηλεκτρικά καλώδια και σωλήνες συγκόλλησης.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας σωλήνα Oetiker 10100011 χρησιμοποιείται για τη στερέωση και τη στεγανοποίηση ενός εύκαμπτου σωλήνα σε ένα εξάρτημα, όπως μια θηλή.
- Παρέχεται με δύο αυτιά για διπλασιασμό του εύρους σύσφιξης των σφιγκτήρων ενός αυτιού.
- Αυτός ο σφιγκτήρας σωλήνα Oetiker 10100011 προσαρμόζεται σε θερμική και δονητική διαστολή, προσφέροντας καλύτερο κράτημα από άλλους τύπους σφιγκτήρα.
- Προσφέρει θετική δράση σύσφιξης και αδιάβροχο σφράγισμα με ελαφρύ σχεδιασμό.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Oetiker HMK 01 / S01: Αυτά τα χειροκίνητα εργαλεία τσιμπίδας αυτιού έχουν σιαγόνες σύσφιξης που εδράζονται ευθεία στην πένσα (HMK 01) ή στο πλάι της πένσας (HMK S01), διευκολύνοντας την εργασία τους σε μικρά μέρη.
- Oetiker HO 3000 ME: Αυτές οι πνευματικές λαβίδες αυτιού διαθέτουν λαβή πιστολιού και είναι κατάλληλες για ωτοαυτοσύσφικτες με ψευδάργυρο Oetiker. Διαθέτουν συμπιεσμένη δύναμη κλεισίματος 3000 N.
- Oetiker CP 01: Αυτοί οι ασύρματοι σφιγκτήρες παρέχουν γρήγορη, ευέλικτη και αβίαστη λειτουργία εγκατάστασης των σφιγκτήρων Oetiker 101 Series. Εξασφαλίζουν εξαιρετική ευελιξία και υψηλή ακρίβεια σε στενούς χώρους.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- ASTM F 2098
- IATF 16949: 2016
- ISO 9001: 2015
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς να τοποθετήσετε σωστά έναν σφιγκτήρα σωλήνα;
Α. Οι σφιγκτήρες σωλήνων αυτιού διατίθενται σε διάφορα σχήματα, στυλ και μεγέθη. Τα περισσότερα από αυτά ακολουθούν τις ίδιες προσεγγίσεις για σωστή τοποθέτηση σε εξάρτημα σωλήνα/σωλήνα/σωλήνα. Αφού πιέσετε καλά τον εύκαμπτο σωλήνα στο ταιριαστό μέρος, τοποθετήστε τον σφιγκτήρα του σωλήνα προς το άκρο του σωλήνα (με απόσταση περίπου 1/4 ίντσας μεταξύ του σφιγκτήρα και του άκρου του εύκαμπτου σωλήνα).
Ε. Τι τύπους σφιγκτήρων προσφέρει η Oetiker;
Η A. Oetiker προσφέρει μια ευρεία γκάμα σφιγκτήρων, συμπεριλαμβανομένων βιδωτών, αυτιών, ελατηρίων, συρμάτων, ατέρμονων και πλαστικών σφιγκτήρων.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ 1 και 2 σφιγκτήρες αυτιών;
A. Οι σφιγκτήρες αυτιών Oetiker 2 έχουν μεγαλύτερο εύρος σύσφιξης από τους σφιγκτήρες αυτιού 1. 2 σφιγκτήρες αυτιών προσφέρουν υψηλή δύναμη σύσφιξης, δημιουργώντας ένα εφέ ελατηρίου κατά τη συστολή και την επέκταση του σωλήνα.
Ε. Πώς αφαιρείτε έναν σφιγκτήρα Oetiker;
Α. Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν έναν περιστρεφόμενο κόφτη μύτης / μπολ ή έναν πλαϊνό κόφτη για την αφαίρεση των σφιγκτήρων Oetiker. Ωστόσο, δεν συνιστώνται περιστρεφόμενοι κόφτες, καθώς ενδέχεται να παραβιάσουν ή να καταστρέψουν τον εύκαμπτο σωλήνα κατά την κοπή του σφιγκτήρα.
Ε. Είναι επαναχρησιμοποιήσιμοι οι σφιγκτήρες Oetiker;
A. Raptor Supplies προσφέρει επίσης Oetiker σφιγκτήρες χαμηλού προφίλ χωρίς βήμα που είναι επαναχρησιμοποιήσιμα στη φύση. Μπορούν να ανοίξουν και να εγκατασταθούν πολλές φορές και μπορούν να τοποθετηθούν τόσο ακτινικά όσο και αξονικά. Οι σφιγκτήρες χαμηλού προφίλ, γενικής χρήσης, βιδωτών & προφίλ της Oetiker μπορούν επίσης να επαναχρησιμοποιηθούν.
Ε. Πώς να μετρήσετε το μέγεθος ενός σφιγκτήρα αυτιού;
A. Αναλύστε και μετρήστε την εξωτερική διάμετρο (OD) του εύκαμπτου σωλήνα που είναι εγκατεστημένος στο εξάρτημα. Επιλέξτε ένα σφιγκτήρα λάστιχου με τρόπο ώστε η εξωτερική διάμετρος του σωλήνα να πέφτει περίπου στη μέση του εύρους σύσφιξης.
Ε. Πώς σφίγγουμε έναν σφιγκτήρα σωλήνα Oetiker 10100011;
A. Για να σφίξετε έναν σφιγκτήρα, πιέστε τον σφιγκτήρα με το ένα χέρι, έτσι ώστε το άκρο απέναντι από τον οδηγό να γλιστρήσει μέσα στο στήριγμα του χιτωνίου. Στη συνέχεια, γυρίστε τον οδηγό δεξιόστροφα με ένα κλειδί ή κατσαβίδι, έτσι ώστε τα σπειρώματα που υπάρχουν στον οδηγό να δεσμεύουν τις υποδοχές του σφιγκτήρα. Συνεχίστε να περιστρέφετε τον οδηγό μέχρι ο σφιγκτήρας να σφίξει σφιχτά και με ασφάλεια γύρω από τον εύκαμπτο σωλήνα.