OBERDORFER S94616CAC6-X97 Περιστροφική αντλία 5 HP 3 Phase | AF9GLB 2ERD2

OBERDORFER S94616CAC6-X97 Περιστροφική γραναζωτή αντλία 5 HP 3 φάση

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF9GLB Μοντέλο: S94616CAC6-X97Cross Ref: 2ERD2

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€17,537.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία περιστροφικού γραναζιού
Ενισχυτές13.2/6.6
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
ΠυκνόςΆνθρακας γραφίτης
Υλικό εργαλείων316 SS / κράμα 20 ελικοειδές
ΓρανάζιαΕλικοειδής
GPM @ 100 PSI27
GPM @ 20 PSI29
GPM @ 40 PSI28.5
GPM @ 60 PSI28
GPM @ 80 PSI27.5
GPM @ Ελεύθερη ροή30
Μέγ. GPM30
Ύψος8.69 "
HP5
Μήκος22.47 "
Μέγιστη. Πίεση110 psi
Μέγιστη. RPM1725
Μέγιστη. Θερμ.450 F
Μέγιστη. Ιξώδες100 SSU
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-50 Βαθμ.F
ΚινητήραςTEFC
Πλαίσιο κινητήρα182TC
O-RingPTFE ενθυλακωμένη σιλικόνη
Φάση3
Μέγεθος θύρας1-1 / 2 "
ΣφραγίστεType 9T Mechanical με ανοξείδωτο ατσάλι, PTFE
Υλικό άξονα316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Αναρρόφηση αναρρόφησης17 πόδια
ΧαρακτηριστικάΚλείσιμο Συζευγμένο
Τάση230/460
Πλάτος568790 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 66.6
Ύψος πλοίου (cm)46.99
Μήκος πλοίου (cm)82.55
Πλάτος πλοίου (cm)44.45
Κωδικός ΕΣ8413600030

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OBERDORFER S94616CAC6-X97 Περιστροφική γραναζωτή αντλία 5 HP 3 φάση
€17,537.69 /μονάδα