OASE 57501 Pond and Garden Pump ABS 7/32 HP 5.6 psi | AH7XZJ 38EF26

OASE 57501 Αντλία λίμνης και κήπου ABS 7/32 HP 5.6 psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7XZJ Μοντέλο: 57501Cross Ref: 38EF26

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€695.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία Λίμνης και Κήπου
Συμμόρφωση εταιρείαςΜΕΤ / ETL
καλώδιο Μήκος20ft.
DutyΣυνεχής
Πλήρες φορτίο1.3
GPH νερού @ 1 Ft. του κεφαλιού3720
GPH νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού900
GPH νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού2520
Ύψος6.5 "
Στέγαση ΥλικόABS
HP7/32
Hz60
Υλικό πτερωτώνABS
ΕίσοδοςΣπείρωμα
Μήκος13.5 "
Μέγιστη. Ντία. Στερεά3 / 8 "
Μέγιστη. Κεφάλι13 πόδια
Outlet2 "(Μ) NPT
Προστασία υπερφόρτωσηςΝαι
Τάση120 VAC
Πλάτος11 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.02
Ύψος πλοίου (cm)18.54
Μήκος πλοίου (cm)38.86
Πλάτος πλοίου (cm)29.72
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OASE 57501 Αντλία λίμνης και κήπου ABS 7/32 HP 5.6 psi
€695.15 /μονάδα