Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Αντλία Συντριβανιού OASE 45416, 1/64 hp, 120VAC Τάση | CH6JXN 53MH87

OASE 45416 Αντλία Συντριβανιού, 1/64 ίπποι, Τάση 120VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CH6JXN Μοντέλο: 45416Cross Ref: 53MH87

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€117.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία βρύσης
Συμμόρφωση εταιρείαςcETLus.png
Ενισχυτές0.6A
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
καλώδιο Μήκος16 "
Μέγεθος καλωδίου18
Τύπος καλωδίουSJTW
DutyΣυνεχής
κορνίζαπλαστικός
Πλήρες φορτίο0.4A
GPH νερού @ 1 Ft. του κεφαλιού470
GPH νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού235
Ύψος3 3 / 8 "
Στέγαση ΥλικόABS
HP1/64
Hz60 Hz
Υλικό πτερωτώνABS
Τύπος στροφείουΠεριστροφικό πτερύγιο
Είσοδος3 / 4 "
Μήκος4 3 / 8 "
Μέγιστη. Κεφάλι7.9 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.90 μοίρες φά
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1
ΚινητήραςΕποξειδικά
Τύπος κινητήραΣύγχρονος
Outlet1/2", 3/4", 5/8"
Προστασία υπερφόρτωσηςΝαι
Φάση1
Τάση120V AC
ΕΓΓΥΗΣΗ3 έτος
Υγρό υλικόΌλα
Πλάτος2 3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.152
Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OASE 45416 Αντλία Συντριβανιού, 1/64 ίπποι, Τάση 120VAC
€117.71 /μονάδα