Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NYCOIL 2VDL2 Tubing 5/16 Inch Εξωτερική διάμετρος Nylon Black 50 Feet | AC3PNG

NYCOIL Σωλήνας 2VDL2 5/16 ιντσών εξωτερική διάμετρος νάιλον μαύρο 50 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3PNG Μοντέλο: 2VDL2

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€42.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
Πίεση ριπής660 PSI
ΧρώμαΜαύρη
ΣκληρότηταΑκτή D: 60
Μέσα Dia.0.232 "
Μήκος50ft.
ΥλικόΝάιλον
Μέγιστη. Πίεση333 στους 68 βαθμούς F
Εκτός Dia.5/16 "ή 8 mm
Θερμ. Εύρος-4 έως 175 F
Ανοχή+0.002 έως -0.004 "
Βαθμολογία κενού28 ίντσες Hg
Wall Πάχος0.040 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.125
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)39.88
Πλάτος πλοίου (cm)40.39
Κωδικός ΕΣ3917320050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜήκοςΤιμή
NYCOIL 2VDL9 Tubing 5/16 Inch Εξωτερική διάμετρος Nylon Clear 50 Feet | AC3PNP 2VDL9Φυσικό50ft.€40.20
NYCOIL 2VDR3 Tubing 5/16 Inch Εξωτερική διάμετρος Nylon Clear 250 Feet | AC3PPJ 2VDR3Φυσικό250ft.€179.98
NYCOIL 2VDT1 σωλήνας 5/16 ιντσών Εξωτερική διάμετρος Nylon Μαύρο 250 πόδια | AC3PPP 2VDT1Μαύρη250ft.€172.41
NYCOIL 2VDT7 σωλήνας 5/16 ιντσών Εξωτερική διάμετρος Nylon Blue 50 πόδια | AC3PPU 2VDU4 2VDT7Μπλε50ft.€40.20
NYCOIL 2VDU4 Tubing 5/16 ιντσών Εξωτερική διάμετρος Nylon Red 50 πόδια | AC3PPX 2VDU4Red50ft.€40.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NYCOIL Σωλήνας 2VDL2 5/16 ιντσών εξωτερική διάμετρος νάιλον μαύρο 50 πόδια
€42.47 /μονάδα