NUTECH MB-200CS-200S Χειροκίνητη βαλβίδα εξισορρόπησης 2 ιντσών Ιδρώτας | AD6EEL 44Z285

NUTECH MB-200CS-200S Χειροκίνητη βαλβίδα εξισορρόπησης ιδρώτα 2 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD6EEL Μοντέλο: MB-200CS-200SCross Ref: 44Z285

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€532.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜη αυτόματη βαλβίδα εξισορρόπησης
Υλικό μπάλαςΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Υλικό σώματοςΣφυρήλατο ορείχαλκο
σύνδεσηΙδρώτας
Εύρος ροής15.0 έως 50.0 gpm
Χειρισμός υλικούΨευδάργυρος με λαβή βινυλίου
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.250 βαθμοί F
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 600 psi
Μέγεθος σωλήνα2"
Υλικό σφραγίδαςEPDM
Υλικό καθίσματοςPTFE

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.635
Ύψος πλοίου (cm)32.77
Μήκος πλοίου (cm)32.26
Πλάτος πλοίου (cm)31.24
Κωδικός ΕΣ8481801085
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσύνδεσηΕύρος ροήςΜέγεθος σωλήναΤιμή
NUTECH MB-050LS-050S Χειροκίνητη βαλβίδα εξισορρόπησης 1/2 ίντσας ιδρώτας | AD6EEC 44Z277 MB-050LS-050SΙδρώτας0.4 έως 1.3 gpm1 / 2 "€164.04
Εγχειρίδιο NUTECH MB-050HS-050S Βαλβίδα εξισορρόπησης 1/2 ίντσας ιδρώτας | AD6EED 44Z278 MB-050HS-050SΙδρώτας1.3 έως 4.0 gpm1 / 2 "€162.40
Εγχειρίδιο NUTECH MB-075CLS-075S Valve Balancing 3/4 Inch Sweat | AD6EEE 44Z279 MB-075CLS-075SΙδρώτας0.4 έως 1.3 gpm3 / 4 "€171.32
NUTECH MB-075CHS-075S Χειροκίνητη βαλβίδα εξισορρόπησης 3/4 ίντσας ιδρώτας | AD6EEF 44Z280 MB-075CHS-075SΙδρώτας1.3 έως 4.0 gpm3 / 4 "€167.27
Εγχειρίδιο NUTECH MB-100CLS-100S Βαλβίδα εξισορρόπησης 1 ίντσας ιδρώτας | AD6EEG 44Z281 MB-100CLS-100SΙδρώτας1.6 έως 5.0 gpm1"€218.45
Εγχειρίδιο NUTECH MB-100CHS-100S Βαλβίδα εξισορρόπησης 1 ίντσα ιδρώτας AD6EEH 44Z282 MB-100CHS-100SΙδρώτας4.0 έως 13.0 gpm1"€218.45
NUTECH MB-125S-125S χειροκίνητη βαλβίδα εξισορρόπησης 1-1 / 4 ίντσας ιδρώτας | AD6EEJ 44Z283 MB-125S-125SΙδρώτας7.25 έως 23.0 gpm1.25 "€354.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NUTECH MB-200CS-200S Χειροκίνητη βαλβίδα εξισορρόπησης ιδρώτα 2 ιντσών
€532.70 /μονάδα