NUPLA 79-314 Concrete Come-along Rake 20 Blade | AD2BBJ 3MD41 / CC20H-P

NUPLA 79-314 Concrete Come-along Rake 20 Blade

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2BBJ Πρότυπο: 79-314Cross Ref: 3MD41 / CC20H-P

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€139.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςConcrete Come Along Rake
Μήκος λεπίδας20 "
Πλάτος λεπίδας20 "
λαβή Μήκος54 "
Χειρισμός υλικούFiberglass με επίστρωση βινυλίου
Τύπος λαβήςΕτερόφυλη
Υλικό κεφαλήςΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.34
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)138.43
Πλάτος πλοίου (cm)53.34
Κωδικός ΕΣ8201300080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η τσουγκράνα σκυροδέματος Nupla 79-314 βοηθά τους εργαζόμενους στην ομοιόμορφη τοποθέτηση του σκυροδέματος. Αυτή η τσουγκράνα 20 λεπίδων ωφελεί τις κατασκευαστικές βιομηχανίες στη χύτευση κτιρίων και οδοστρωμάτων από σκυρόδεμα.

Χαρακτηριστικά:

  • Η τσουγκράνα σκυροδέματος Nupla 79-314 διευκολύνει τον μηχανισμό ώθησης/έλξης στο σκυρόδεμα για σταθερή χύτευση σκυροδέματος.
  • Διαθέτει ελαφριά κατασκευή από fiberglass που επιτρέπει στον εργαζόμενο να εργάζεται για πολλές ώρες και καθυστερεί την κούραση.
  • Αυτή η τσουγκράνα έχει μακρά λαβή 54 ιντσών για να ισοπεδώνει το σκυρόδεμα από μεγάλη απόσταση.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Πλωτήρες από σκυρόδεμα: Αυτοί οι πλωτήρες δημιουργούν ένα επίπεδο επίπεδο και αφαιρούν τις επιφανειακές ατέλειες του σκυροδέματος που στρώνεται από αυτή την τσουγκράνα.
  • Μυστρί φινιρίσματος σκυροδέματος: Αυτές οι σπάτουλες κάνουν μια λεία υφή σε επιφάνειες από σκυρόδεμα αμέσως μετά την επίπλευση.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Είναι αυτή η τσουγκράνα ευαίσθητη στη διάβρωση;

A. Όχι, αυτή η τσουγκράνα έχει επίστρωση βινυλίου για να αντιστέκεται σε χημικές επιθέσεις και διάβρωση.

Ε. Από τι υλικό είναι φτιαγμένη αυτή η κεφαλή της τσουγκράνας;

Α. Η κεφαλή είναι κατασκευασμένη από χάλυβα για να αντιστέκεται στην τριβή κατά τη χύτευση σκυροδέματος.

Ερ. Πώς απλώνετε ομοιόμορφα το τσιμέντο;

Α. Ρίξτε το μείγμα σκυροδέματος σε παρτίδες ομοιόμορφου μεγέθους. Πριν από την ισοπέδωση, η κορυφή των αναχωμάτων από σκυρόδεμα πρέπει να είναι 2 έως 3 ίντσες πάνω από τις φόρμες. Χρησιμοποιήστε τσουγκράνα σκυροδέματος Nupla 79-314 για να διανείμετε και να στερεώσετε το σκυρόδεμα. Η επιφάνεια του σκυροδέματος πρέπει να είναι επίπεδη και ελαφρώς ανυψωμένη πάνω από το σχήμα.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NUPLA 79-314 Concrete Come-along Rake 20 Blade
€139.35 /μονάδα