NUPLA 69-562 Digg Post Hole 72 In | AE3YNH 5GVA1 / PHD6

NUPLA 69-562 Post Hole Digger 72 In

Στοιχείο: AE3YNH Πρότυπο: 69-562Cross Ref: 5GVA1 / PHD6
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDigger Post Hole
λαβή Μήκος72 "
Χειρισμός υλικούFiberglass
Τύπος λαβήςΕτερόφυλη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.72
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)213.36
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8201100000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Ο εκσκαφέας Nupla 69-562 χρησιμοποιείται για τη διάνοιξη τρυπών στο έδαφος, ιδανικό για εφαρμογές γενικής χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της φύτευσης δενδρυλλίων και της τοποθέτησης στύλων σήμανσης ή περιφράξεων.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο εκσκαφέας οπών Nupla 69-562 διαθέτει ιδιόκτητη λαβή από υαλοβάμβακα, περικαλυμμένη με ρητίνη, για ελάχιστο βάρος λαβής και μέγιστη αντοχή.
  • Έρχεται σε πορτοκαλί χρώμα ασφαλείας για εύκολη αναγνώριση και ηλεκτρική μόνωση.
  • Αυτός ο άκαμπτος εκσκαφέας οπών φέρει μια μοναδική σειρά (μόνιμα καταχωρημένη) για να διασφαλίσει την ιχνηλασιμότητα.
  • Διαθέτει συμπαγή κατασκευή Nuplaglas για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μονάδας και παροχή μόνωσης από ηλεκτροπληξία.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός εκσκαφέα μετά την τρύπα και ενός κοχλία;

Α. Ένας τρυπάνι είναι κατάλληλος για ένα ευρύ φάσμα εργασιών γύρω από την αυλή, ενώ οι εκσκαφείς οπών επικεντρώνονται σε μία μόνο εργασία (σκάψιμο οπών για στύλους).

Ε. Πόσο βαθιά μπορείτε να σκάψετε με έναν εκσκαφέα οπών;

Α. Περίπου 3 πόδια βάθος. Ωστόσο, για να κερδίσετε άλλες 12 ίντσες βάθους, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια ράβδος επέκτασης.

Ερ. Πώς σκάβετε εύκολα μια τρύπα στύλου;

A.

  • Ρυθμίστε τη γραμμή σας και, στη συνέχεια, οδηγήστε τα πονταρίσματα.
  • Κάνετε ένα μοίρασμα στο έδαφος χρησιμοποιώντας ένα φτυάρι.
  • Χρησιμοποιήστε ένα φτυάρι με πλακάκια για να χαλαρώσετε το έδαφος.
  • Χρησιμοποιήστε τον εκσκαφέα που έχετε.
  • Σε μεγάλες ρίζες χρησιμοποιήστε παλινδρομικό πριόνι.
  • Οι βράχοι μπορούν να μετακινηθούν με μια ράβδο εκσκαφής.
  • Με το αντίθετο άκρο, σφίξτε το έδαφος.
  • Τοποθετήστε δείκτες στις άκρες του στύλου.
  • Τοποθετήστε κόντρα πλακέ πάνω από τυχόν τρύπες.
  • Με το χέρι, σκάβουμε αφού βάλουμε τους στύλους.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλολαβή ΜήκοςΧειρισμός υλικούΧαρακτηριστικάΤιμή
NUPLA 79-548 Digger Post Hole 4 πόδια | AD2BBN 3MD47 79-54848 "FiberglassΧειροκίνητο€181.45
NUPLA 76-548 Μη αγώγιμο Post Hole Digger 4 Feet | AD7TKR 4GFF3 / NC-PHD-4 76-54848 "Fiberglass, μη αγώγιμοΜη αγώγιμο€245.78
NUPLA HIPHD4 Post Hole Digger, Head, 9 1/2 x 6 1/2 Inch, 6 1/4 Inch Spread, 48 Inch Fiberglass Handle | CJ4LWC HIPHD4----
RFQ
NUPLA HIPHD6 Post Hole Digger, Head, 9 1/2 x 6 1/2 Inch, 6 1/4 Inch Spread, 72 Inch Fiberglass Handle | CJ4LWD HIPHD6----
RFQ
NUPLA HIPHD8 Post Hole Digger, Head, 9 1/2 x 6 1/2 Inch, 6 1/4 Inch Spread, 96 Inch Fiberglass Handle | CJ4LWE HIPHD8----
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NUPLA 69-562 Post Hole Digger 72 In