Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NUMATICS L23PP652O000000 Βαλβίδα πιλότος αέρα 4 Way 3 Pos 3/8 Inch Port | AC9QXL 3JCV1

NUMATICS L23PP652O000000 Valve Air Pilot 4 Way 3 Pos 3/8 inch Port

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9QXL Μοντέλο: L23PP652O000000Cross Ref: 3JCV1
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
€333.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚατευθυντική βαλβίδα πιλότου αέρα
Ενεργοποιητής / ΕπιστροφήΠιλότος / Πιλότος
CFM78
Συντελεστής όγκου1.70
Cv1.7
Ύψος2"
Μήκος3.875 "
Μέγιστη. Λειτουργικό PSI150
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)150
Αριθμός θέσεων3
Αριθμός τρόπων4
Πιλοτικό μέγεθος θύρας NPT (In.)1/8
Πιλοτική πίεση14.5 PSI
Μέγεθος θύρας3 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΣώμα μεταφερόμενο
μπορείτε να χρησιμοποιήσετεΓια αέρα ή αδρανές αέριο
ΚενόΝαι
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.32
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ8481200070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΕνεργοποιητής / ΕπιστροφήCFMΣυντελεστής όγκουΎψοςΜήκοςΜέγεθος θύραςΧαρακτηριστικάΤιμή
NUMATICS 554JA400O000000 Βαλβίδα πιλότος αέρα 4 Way 2 Pos Base Mount | AC9QRH 3JCC6 554JA400O0000002.437 "Πιλότος / Άνοιξη2305.502.187 "8 1 / 16 "-Βάση€552.77
NUMATICS 554JJ400O000000 Βαλβίδα πιλότος αέρα 4 Way 2 Pos Base Mount | AC9QRJ 3JCC7 554JJ400O0000002.437 "Πιλότος / Πιλότος2305.502.187 "8 1 / 16 "-Βάση€667.35
ΑΡΙΘΜΟΣ L12PA452O000000 Βαλβίδα πιλότος αέρα 4 Way 2 Pos 1/4 Inch Port | AC9QWB 3JCP5 L12PA452O0000007 / 8 "Πιλότος / Άνοιξη461.001.625 "3 5 / 16 "1 / 4 "Σώμα μεταφερόμενο€208.95
ΑΡΙΘΜΟΣ L12PP452O000000 Βαλβίδα πιλότος αέρα 4 Way 2 Pos 1/4 Inch Port | AC9QWC 3JCP6 L12PP452O0000007 / 8 "Πιλότος / Πιλότος461.001.625 "3.625 "1 / 4 "Σώμα μεταφερόμενο€223.22
NUMATICS L23PA452O000000 Valve Air Pilot 4 Way 2 Pos 3/8 Inch Port | AC9QXG 3JCU6 L23PA452O0000001"Πιλότος / Άνοιξη781.702"3.875 "3 / 8 "Σώμα μεταφερόμενο€229.91
NUMATICS L23PP452O000000 Βαλβίδα πιλότος αέρα 4 Way 2 Pos 3/8 Inch Port | AC9QXH 3JCU7 L23PP452O0000001"Πιλότος / Πιλότος781.702"3.875 "3 / 8 "Σώμα μεταφερόμενο€244.43
NUMATICS L23PP552O000000 Βαλβίδα πιλότος αέρα 4 Way 3 Pos 3/8 Inch Port | AC9QXK 3JCU9 L23PP552O0000001"Πιλότος / Πιλότος781.702"3.875 "3 / 8 "Σώμα μεταφερόμενο€329.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NUMATICS L23PP652O000000 Valve Air Pilot 4 Way 3 Pos 3/8 inch Port
€333.94 /μονάδα