Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NUMATICS L23JA452O000000 Βαλβίδα Air Pilot 4 Way 2 Pos 3/8 Inch Port | AC9QXJ 3JCU8

NUMATICS L23JA452O000000 Valve Air Pilot 4 Way 2 Pos 3/8 Inch Port

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9QXJ Μοντέλο: L23JA452O000000Cross Ref: 3JCU8

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€270.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚατευθυντική βαλβίδα πιλότου αέρα
Ενεργοποιητής / ΕπιστροφήΠιλότος / Άνοιξη
CFM78
Συντελεστής όγκου1.70
Cv1.7
Ύψος2"
Μήκος4 9 / 16 "
Μέγιστη. Λειτουργικό PSI150
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)150
Αριθμός θέσεων2
Αριθμός τρόπων4
Πιλοτικό μέγεθος θύρας NPT (In.)1/8
Πιλοτική πίεση14.5 PSI
Μέγεθος θύρας3 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΣώμα μεταφερόμενο
μπορείτε να χρησιμοποιήσετεΓια αέρα ή αδρανές αέριο
ΚενόΝαι
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2925
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8481200070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NUMATICS L23JA452O000000 Valve Air Pilot 4 Way 2 Pos 3/8 Inch Port
€270.85 /μονάδα