Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NUMATICS L23BB452O060T40 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 3/8 ίντσες 240vac | AC9QWX 3JCT6

NUMATICS L23BB452O060T40 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 3/8 ίντσας 240vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9QWX Μοντέλο: L23BB452O060T40Cross Ref: 3JCT6
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
€527.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου αέρα ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας
Ενεργοποιητής / ΕπιστροφήΠιλότος αέρα ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας / πιλότος σωληνοειδών
Τύπος βαλβίδας αέρα4-way, 2-position
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-10 βαθμούς έως 115 βαθμούς F
Τύπος σώματοςΣώμα μεταφερόμενο
CFM79
Συντελεστής όγκου1.7
Ηλεκτρικές συνδέσειςΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα DIN AC
Ταξινόμηση NEMANEMA 4
συνολικό ύψος2.75 "
Συνολικό μήκος8.75 "
συνολικό πλάτος1"
ΠαράκαμψηΚλείδωμα Flush
Πιλοτικό μέγεθος θύρας3 / 8 "NPT
Πιλοτική πίεση14.5 έως 150 psig
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Κατανάλωση ενέργειας5.0W
Εύρος πίεσης15 έως 150 psi
Τεχνολογία μετατόπισηςΚαρούλι & μανίκι
Εύρος κενού0 έως 28 "Hg
Τάση240 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5445
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8481200060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΕνεργοποιητής / ΕπιστροφήΘερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύροςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΚατανάλωση ενέργειαςΕύρος πίεσηςΤάσηΤιμή
ΑΡΙΘΜΟΣ 081SA400K000030 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/4 ίντσας 120vac | AC9QNN 3JAW7 081SA400K0000305 1 / 16 "Σωληνοειδές / ελατήριο-10 βαθμούς έως 115 βαθμούς F1.375 "1 / 4 ".38W0 έως 150 psi120 VAC€360.31
NUMATICS 081SS400K000030 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα, 1/4 ίντσας, 120 VAC | AC9QNP 3JAW8 081SS400K0000306.875 "Στερεοειδές / σωληνοειδές-10 βαθμούς έως 115 βαθμούς F1.375 "1 / 4 ".38W0 έως 150 psi120 VAC€591.56
NUMATICS 081SA400M000061 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα, 1/4 ίντσας, 24 VDC | AC9QNT 3JAX2 081SA400M0000615.75 "Σωληνοειδές / ελατήριο-10 βαθμούς έως 115 βαθμούς F1.375 "1 / 4 "6.0W0 έως 150 psi24 VDC€372.74
NUMATICS 152SS400K000030 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/4 ίντσας 120vac | AC9QPH 3JAY7 152SS400K0000308.875 "Στερεοειδές / σωληνοειδές-10 βαθμούς έως 115 βαθμούς F1.375 "1 / 4 ".58W0 έως 150 psi120 VAC€737.43
NUMATICS 152SS400M000061 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/4 ίντσες 24vdc | AC9QPM 3JAZ2 152SS400M0000619.88 "Στερεοειδές / σωληνοειδές-10 βαθμούς έως 115 βαθμούς F1.375 "1 / 4 "6.0W0 έως 150 psi24 VDC€735.11
NUMATICS 554SA400K000030 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/2 ίντσας 120vac | AC9QQX 3JCA5 554SA400K0000308.5 "Σωληνοειδές / ελατήριο-10 βαθμούς έως 115 βαθμούς F2 9 / 16 "1 / 2 "2.5W0 έως 150 psi120 VAC€754.86
NUMATICS 554BA400K000030 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/2 ίντσα 120vac | AC9QQY 3JCA6 554BA400K0000308.5 "Πιλότος / ελατήριο σωληνοειδούς αέρα-10 βαθμούς έως 115 βαθμούς F2 9 / 16 "1 / 2 ".093W20 έως 150 psi120 VAC€749.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NUMATICS L23BB452O060T40 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 3/8 ίντσας 240vac
€527.26 /μονάδα