Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NUMATICS L12BA452B060T61 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/4 ίντσες 24vdc | AC9QVT 3JCN6

NUMATICS L12BA452B060T61 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/4 ίντσας 24vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9QVT Μοντέλο: L12BA452B060T61Cross Ref: 3JCN6

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή
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
€294.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου αέρα ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας
Ενεργοποιητής / ΕπιστροφήΠιλότος / ελατήριο σωληνοειδούς αέρα
Τύπος βαλβίδας αέρα4-way, 2-position
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-10 βαθμούς έως 115 βαθμούς F
Τύπος σώματοςΣώμα μεταφερόμενο
CFM46
Συντελεστής όγκου1
Ηλεκτρικές συνδέσειςΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα DIN DC
Ταξινόμηση NEMANEMA 4
συνολικό ύψος2.75 "
Συνολικό μήκος5.437 "
συνολικό πλάτος3 / 4 "
ΠαράκαμψηΚλείδωμα Flush
Πιλοτικό μέγεθος θύρας1 / 4 "NPT
Πιλοτική πίεση14.5 έως 150 psig
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Κατανάλωση ενέργειας3.5W
Εύρος πίεσης15 έως 150 psi
Τεχνολογία μετατόπισηςΚαρούλι & μανίκι
Εύρος κενού0 έως 28 "Hg
Τάση24 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.297
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8481809005
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΕνεργοποιητής / ΕπιστροφήΘερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύροςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΚατανάλωση ενέργειαςΕύρος πίεσηςΤάσηΤιμή
ΑΡΙΘΜΟΣ 081SA400K000030 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/4 ίντσας 120vac | AC9QNN 3JAW7 081SA400K0000305 1 / 16 "Σωληνοειδές / ελατήριο-10 βαθμούς έως 115 βαθμούς F1.375 "1 / 4 ".38W0 έως 150 psi120 VAC€360.31
NUMATICS 081SS400K000030 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα, 1/4 ίντσας, 120 VAC | AC9QNP 3JAW8 081SS400K0000306.875 "Στερεοειδές / σωληνοειδές-10 βαθμούς έως 115 βαθμούς F1.375 "1 / 4 ".38W0 έως 150 psi120 VAC€591.56
NUMATICS 081SA400M000061 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα, 1/4 ίντσας, 24 VDC | AC9QNT 3JAX2 081SA400M0000615.75 "Σωληνοειδές / ελατήριο-10 βαθμούς έως 115 βαθμούς F1.375 "1 / 4 "6.0W0 έως 150 psi24 VDC€372.74
NUMATICS 152SS400K000030 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/4 ίντσας 120vac | AC9QPH 3JAY7 152SS400K0000308.875 "Στερεοειδές / σωληνοειδές-10 βαθμούς έως 115 βαθμούς F1.375 "1 / 4 ".58W0 έως 150 psi120 VAC€737.43
NUMATICS 152SS400M000061 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/4 ίντσες 24vdc | AC9QPM 3JAZ2 152SS400M0000619.88 "Στερεοειδές / σωληνοειδές-10 βαθμούς έως 115 βαθμούς F1.375 "1 / 4 "6.0W0 έως 150 psi24 VDC€735.11
NUMATICS 554SA400K000030 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/2 ίντσας 120vac | AC9QQX 3JCA5 554SA400K0000308.5 "Σωληνοειδές / ελατήριο-10 βαθμούς έως 115 βαθμούς F2 9 / 16 "1 / 2 "2.5W0 έως 150 psi120 VAC€754.86
NUMATICS 554BA400K000030 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/2 ίντσα 120vac | AC9QQY 3JCA6 554BA400K0000308.5 "Πιλότος / ελατήριο σωληνοειδούς αέρα-10 βαθμούς έως 115 βαθμούς F2 9 / 16 "1 / 2 ".093W20 έως 150 psi120 VAC€749.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NUMATICS L12BA452B060T61 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/4 ίντσας 24vdc
€294.12 /μονάδα