Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NUMATICS 554SS600K000030 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/2 ίντσας 120vac | AC9QRC 3JCC1

NUMATICS 554SS600K000030 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/2 ίντσας 120vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9QRC Μοντέλο: 554SS600K000030Cross Ref: 3JCC1

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,152.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου αέρα ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας
Ενεργοποιητής / ΕπιστροφήΣτερεοειδές / σωληνοειδές
Τύπος βαλβίδας αέρα4-way, 3-position
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-10 βαθμούς έως 115 βαθμούς F
Τύπος σώματοςΣώμα μεταφερόμενο
Κεντρική θέσηΚλειστό
CFM253
Συντελεστής όγκου5.5
Ηλεκτρικές συνδέσειςPlug-in AC w ​​/ Light
Ταξινόμηση NEMANEMA 4
συνολικό ύψος2.187 "
Συνολικό μήκος11 "
συνολικό πλάτος2 9 / 16 "
ΠαράκαμψηΕκκένωση χωρίς κλείδωμα
Πιλοτικό μέγεθος θύρας1 / 2 "NPT
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Κατανάλωση ενέργειας2.5W
Εύρος πίεσης0 έως 150 psi
Τεχνολογία μετατόπισηςΚαρούλι & μανίκι
Εύρος κενού0 έως 28 "Hg
Τάση120 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.1825
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)8.64
Πλάτος πλοίου (cm)27.43
Κωδικός ΕΣ8481809005
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΕνεργοποιητής / ΕπιστροφήCFMΜέγεθος σωλήναΚατανάλωση ενέργειαςΕύρος πίεσηςΤάσηΣυντελεστής όγκουΤιμή
ΑΡΙΘΜΟΣ 081SS500K000030 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/8 ίντσας 120vac | AC9QNQ 3JAW9 081SS500K0000301.375 "Στερεοειδές / σωληνοειδές461 / 8 "0.38W0 έως 150 psi120 VAC1€641.00
ΑΡΙΘΜΟΣ 081SS600K000030 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/4 ίντσας 120vac | AC9QNR 3JAX1 081SS600K0000301.375 "Στερεοειδές / σωληνοειδές461 / 4 ".38W0 έως 150 psi120 VAC1€641.00
ΑΡΙΘΜΟΣ 081SS400M000061 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/8 ίντσες 24vdc | AC9QNU 3JAX3 081SS400M0000611.375 "Στερεοειδές / σωληνοειδές461 / 8 "6.0W0 έως 150 psi24 VDC1€591.07
NUMATICS 081SS500M000061 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/8 ίντσας 24vdc | AC9QNV 3JAX4 081SS500M0000611.375 "Στερεοειδές / σωληνοειδές461 / 8 "6.0W0 έως 150 psi24 VDC1€641.00
ΑΡΙΘΜΟΣ 081SS600M000061 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/8 ίντσες 24vdc | AC9QNW 3JAX5 081SS600M0000611.375 "Στερεοειδές / σωληνοειδές461 / 8 "6.0W0 έως 150 psi24 VDC1€641.00
ΑΡΙΘΜΟΣ 152SS500K000030 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/4 ίντσας 120vac | AC9QPJ 3JAY8 152SS500K0000301.375 "Στερεοειδές / σωληνοειδές691 / 4 ".58W0 έως 150 psi120 VAC1.5€767.68
NUMATICS 152SS600K000030 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/4 ίντσας 120vac | AC9QPK 3JAY9 152SS600K0000301.375 "Στερεοειδές / σωληνοειδές691 / 4 ".58W0 έως 150 psi120 VAC1.5€767.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NUMATICS 554SS600K000030 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/2 ίντσας 120vac
€1,152.05 /μονάδα