Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NUCOR N04160.087.0350 Εξαγωνική βίδα καπακιού, Βαθμού 8, 7/8-14 Μέγεθος σπειρώματος, μήκος 3-1/2 ίντσας, 5 Pk | AB3DWU 1RMY6

NUCOR N04160.087.0350 Εξαγωνική βίδα καλύμματος, βαθμού 8, μέγεθος σπειρώματος 7/8-14, μήκος 3-1/2 ίντσες, 5 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3DWU Μοντέλο: N04160.087.0350Cross Ref: 1RMY6

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€59.59 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος7 / 8 "-14
Διάμετρος7 / 8 "
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός8
Ύψος κεφαλιού35 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος1 5 / 16 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι3.5 "
ΥλικόΜεσαίου άνθρακα χάλυβα
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος2"
Φόρτωση απόδειξης120,000 psi
ΞαναγεμίζειΑρ. Αρ. 00081-3432-450
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος2"
Μέγεθος νήματος7 / 8-14
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωντέλος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.7114
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ7318158066
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NUCOR N04160.087.0350 Εξαγωνική βίδα καλύμματος, βαθμού 8, μέγεθος σπειρώματος 7/8-14, μήκος 3-1/2 ίντσες, 5 Pk
€59.59 /πακέτο