Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NUCOR N04100.031.0250 Εξαγωνική βίδα καπακιού, Βαθμού 8, 5/16-18 Μέγεθος σπειρώματος, μήκος 2-1/2 ίντσας, 50 Pk | AE9MUY 6KXC1

NUCOR N04100.031.0250 Εξαγωνική βίδα καλύμματος, βαθμού 8, μέγεθος σπειρώματος 5/16-18, μήκος 2-1/2 ίντσες, 50 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9MUY Μοντέλο: N04100.031.0250Cross Ref: 6KXC1
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
€59.22 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 16 "-18
Διάμετρος5 / 16 "
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός8
Ύψος κεφαλιού15 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος1 / 2 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι2.5 "
ΥλικόΜεσαίου άνθρακα χάλυβα
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος7 / 8 "
Φόρτωση απόδειξης120,000 psi
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό180,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος7 / 8 "
Μέγεθος νήματος5 / 16-18
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.364
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ7318158066
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NUCOR N04100.031.0250 Εξαγωνική βίδα καλύμματος, βαθμού 8, μέγεθος σπειρώματος 5/16-18, μήκος 2-1/2 ίντσες, 50 Pk
€59.22 /πακέτο