Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NUCOR N04100.025.0075 Εξαγωνική βίδα με καπάκι, βαθμού 8, 1/4-20 μέγεθος σπειρώματος, μέγεθος 3/4 ίντσας, 100 Pk | AB3DQH 1RLY4

NUCOR N04100.025.0075 Εξαγωνική βίδα με καπάκι, βαθμού 8, μέγεθος σπειρώματος 1/4-20, μέγεθος 3/4 ίντσες, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3DQH Μοντέλο: N04100.025.0075Cross Ref: 1RLY4
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
€23.85 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-20
Διάμετρος1 / 4 "
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός8
Ύψος κεφαλιού5 / 32 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος7 / 16 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι3 / 4 "
ΥλικόΜεσαίου άνθρακα χάλυβα
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος3 / 4 "
Φόρτωση απόδειξης120,000 psi
ΞαναγεμίζειΑρ. Αρ. 00080-2412-450
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος3 / 4 "
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6844
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ7318158066
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NUCOR N04100.025.0075 Εξαγωνική βίδα με καπάκι, βαθμού 8, μέγεθος σπειρώματος 1/4-20, μέγεθος 3/4 ίντσες, 100 Pk
€23.85 /πακέτο