NTN UELFLU209-112D1W3 Έδρανο ρουλεμάν 1-3 / 4 ίντσας AE7PRU 5ZUT3

NTN UELFLU209-112D1W3 ρουλεμάν με οπή 1-3/4 ίντσας

Στοιχείο: AE7PRU Μοντέλο: UELFLU209-112D1W3Cross Ref: 5zut3

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτερεωμένο ρουλεμάν
Φορτίο υλικόΑτσάλι
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Μέγεθος οπής μπουλονιού1 / 2 "
Μέγεθος κοχλία1 / 2 "
Μπόρε Ντιά.1.75 "
ΧρώμαΠράσινο
Διάσταση A1-9 / 16 "
Διάσταση Η7-3 / 32 "
Διάσταση J5-27 / 32 "
Διάσταση L4-3 / 8 "
Διάσταση Ν5 / 8 "
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου7,350 λίβρες
φινίρισμαΑνθεκτικό χρώμα
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
Κύριο θέμαΡουλεμάν
Εισαγωγή υλικού52100 χάλυβας χρωμίου
Εισαγωγή τύπουΜπάλα
Τύπος κλειδώματοςΕκκεντρικός
Κέντρο τοποθέτησης οπών5-27 / 32 "
Αριθμός μπουλονιών2
συνολικό ύψος2 5 / 16 "
Συνολικό μήκος7 3 / 32 "
συνολικό πλάτος4.375 "
Χωρητικότητα στατικού φορτίου4,590 λίβρες
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 250 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.15
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ8483204040
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση ΕΜέγεθος οπής μπουλονιούΜέγεθος κοχλίαΔιάσταση GΔιάσταση ΗΔιάσταση JΔυναμική χωρητικότητα φορτίουφινίρισμαΤιμή
NTN SUCFL206-20N Έδραση με ρουλεμάν 1-1 / 4 ίντσες AA2AGD 10A180 SUCFL206-20Ν-16mm39 "-80mm36 "3,400 λίβρεςChrome€430.34
NTN SUCFL207-22 Έδρανο ρουλεμάν 1-3 / 8 ίντσας | AA2GQH 10Η879 SUCFL207-22130mm16mm39 "15mm--4,520 λίβρεςChrome€608.32
NTN SUCFL207-22N Έδραση με ρουλεμάν 1-3 / 8 ίντσες | AA2GQJ 10H880 SUCFL207-22Ν-16mm39 "-90mm130mm4,520 λίβρεςChrome€618.75
NTN SUCFL207-23N Έδρανο με ρουλεμάν 1-7 / 16 ίντσας AA2GQK 10H883 SUCFL207-23Ν-16mm39 "-90mm130mm4,520 λίβρεςChrome€634.97
NTN SUCF205-16N Έδραση με ρουλεμάν 1 ίντσα AA2GQL 10H886 SUCF205-16Ν-12mmM10--70mm2,475 λίβρεςChrome€285.47
NTN SUCF206-20N Έδραση με ρουλεμάν 1-1 / 4 ίντσα AA2GQM 10Η889 SUCF206-20Ν-12mmM10--83mm3,400 λίβρεςChrome€469.14
NTN SUCF207-22 Έδρανο ρουλεμάν 1-3 / 8 ίντσας | AA2GQN 10H892 SUCF207-2292mm14mmM1215mm--4,520 λίβρεςChrome€670.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NTN UELFLU209-112D1W3 ρουλεμάν με οπή 1-3/4 ίντσας