Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ένσφαιρο ρουλεμάν NTN UELFLU-15/16M με οπή 15/16 ιντσών | AE6HMY 5RZA8

NTN Ρουλεμάν UELFLU-15/16M με οπή 15/16 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE6HMY Μοντέλο: UELFLU-15/16MCross Ref: 5RZA8

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€132.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτερεωμένο ρουλεμάν
Φορτίο υλικόΑτσάλι
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Μέγεθος οπής μπουλονιού3 / 8 "
Μέγεθος κοχλία3 / 8 "
Μπόρε Ντιά.15 / 16 "
ΧρώμαΜαύρη
Διάσταση A1.187 "
Διάσταση D15 / 16 "
Διάσταση Η4-29 / 32 "
Διάσταση J3-57 / 64 "
Διάσταση L2-3 / 4 "
Διάσταση Ν15 / 32 "
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου3,150 λίβρες
φινίρισμαΑνθεκτικό χρώμα / μαύρο οξείδιο
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
Κύριο θέμαΡουλεμάν
Εισαγωγή υλικού52100 χάλυβας χρωμίου
Εισαγωγή τύπουΜπάλα
Τύπος κλειδώματοςΕκκεντρικός
Κέντρο τοποθέτησης οπών3-57 / 64 "
Αριθμός μπουλονιών2
συνολικό ύψος1 13 / 16 "
Συνολικό μήκος2.75 "
συνολικό πλάτος4 29 / 32 "
Χωρητικότητα στατικού φορτίου1,770 λίβρες
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 250 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7695
Ύψος πλοίου (cm)11.94
Μήκος πλοίου (cm)11.94
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ8483204040
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση ΕΜέγεθος οπής μπουλονιούΜέγεθος κοχλίαΔιάσταση GΔιάσταση ΗΔιάσταση JΔυναμική χωρητικότητα φορτίουφινίρισμαΤιμή
NTN SUCFL206-20N Έδραση με ρουλεμάν 1-1 / 4 ίντσες AA2AGD 10A180 SUCFL206-20Ν-16mm39 "-80mm36 "3,400 λίβρεςChrome€430.34
NTN SUCFL207-22 Έδρανο ρουλεμάν 1-3 / 8 ίντσας | AA2GQH 10Η879 SUCFL207-22130mm16mm39 "15mm--4,520 λίβρεςChrome€608.32
NTN SUCFL207-22N Έδραση με ρουλεμάν 1-3 / 8 ίντσες | AA2GQJ 10H880 SUCFL207-22Ν-16mm39 "-90mm130mm4,520 λίβρεςChrome€618.75
NTN SUCFL207-23N Έδρανο με ρουλεμάν 1-7 / 16 ίντσας AA2GQK 10H883 SUCFL207-23Ν-16mm39 "-90mm130mm4,520 λίβρεςChrome€634.97
NTN SUCF205-16N Έδραση με ρουλεμάν 1 ίντσα AA2GQL 10H886 SUCF205-16Ν-12mmM10--70mm2,475 λίβρεςChrome€285.47
NTN SUCF206-20N Έδραση με ρουλεμάν 1-1 / 4 ίντσα AA2GQM 10Η889 SUCF206-20Ν-12mmM10--83mm3,400 λίβρεςChrome€469.14
NTN SUCF207-22 Έδρανο ρουλεμάν 1-3 / 8 ίντσας | AA2GQN 10H892 SUCF207-2292mm14mmM1215mm--4,520 λίβρεςChrome€670.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NTN Ρουλεμάν UELFLU-15/16M με οπή 15/16 ιντσών
€132.41 /μονάδα