Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ένσφαιρο ρουλεμάν NTN UCPX11-203D1 2-3/16 ίντσες | AE7PQH 5ZUJ4

NTN UCPX11-203D1 ρουλεμάν 2-3/16 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE7PQH Μοντέλο: UCPX11-203D1Cross Ref: 5ZUJ4
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
€396.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτερεωμένο ρουλεμάν
Φορτίο υλικόΑτσάλι
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Μέγεθος οπής μπουλονιού3 / 4 "
Μέγεθος κοχλία3 / 4 "
Μπόρε Ντιά.2.187 "
ΧρώμαΠράσινο
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου11,810 λίβρες
φινίρισμαΑνθεκτικό χρώμα
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
Κύριο θέμαΡουλεμάν
Εισαγωγή υλικού52100 χάλυβας χρωμίου
Εισαγωγή τύπουΜπάλα
Τύπος κλειδώματοςΡυθμίστε τη βίδα
Κέντρο τοποθέτησης οπών7.25 "
Τοποθέτηση επιφάνειας στο κέντρο άξονα2.75 "
Αριθμός μπουλονιών2
συνολικό ύψος5 13 / 32 "
Συνολικό μήκος10.25 "
συνολικό πλάτος3.125 "
Χωρητικότητα στατικού φορτίου8,100 λίβρες
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 250 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.7925
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)20.07
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8483204040
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθέτηση επιφάνειας στο κέντρο άξοναΜέγεθος οπής μπουλονιούΜέγεθος κοχλίασυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΧωρητικότητα στατικού φορτίουΜπόρε Ντιά.Τιμή
NTN UCPX-1M Έδραση με ρουλεμάν 1 ίντσας | AE6HLQ 5RYX4 UCPX-1M1-11 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "3 9 / 32 "6.5 "1.875 "2,540 λίβρες1"€154.13
NTN UCPX-1.1/2M Τοποθετημένο ρουλεμάν 1-1/2 ίντσας οπή | AE6HLR 5RYX5 UCPX-1.1 / 2Μ2.125 "1 / 2 "1 / 2 "4.187 "7 15 / 32 "2.125 "4,600 λίβρες1.5 "€218.48
NTN UCPX-1.1 / 4M Συναρμολογημένο ρουλεμάν 1-1 / 4 ίντσα AE6HLT 5RYX6 UCPX-1.1 / 4Μ2.125 "1 / 2 "1 / 2 "4.125 "7 11 / 16 "1.875 "3,450 λίβρες1.25 "€152.08
NTN UCPX-1.11 / 16M Έδραση με ρουλεμάν 1-11 / 16 ίντσας AE6HLU 5RYX7 UCPX-1.11 / 16Μ2.25 "5 / 8 "5 / 8 "4.5 "8.125 "2.375 "5,200 λίβρες1-11 / 16 "€214.48
NTN UCPX-1.15 / 16M Έδραση με ρουλεμάν 1-15 / 16 ίντσας AE6HLV 5RYX8 UCPX-1.15 / 16Μ2.5 "5 / 8 "5 / 8 "4 31 / 32 "8.625 "2.375 "6,550 λίβρες1-15 / 16 "€318.94
NTN UCPX-1.3 / 16M Έδραση με ρουλεμάν 1-3 / 16 ίντσας AE6HLW 5RYX9 UCPX-1.3 / 16Μ1.875 "1 / 2 "1 / 2 "3 21 / 32 "6 9 / 16 "1.875 "3,450 λίβρες1.187 "€148.14
NTN UCPX-1.3 / 4M Συναρμολογημένο ρουλεμάν 1-3 / 4 ίντσας AE6HLX 5RYY0 UCPX-1.3 / 4Μ2.25 "5 / 8 "5 / 8 "4.5 "8.125 "2.375 "5,200 λίβρες1.75 "€220.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NTN UCPX11-203D1 ρουλεμάν 2-3/16 ιντσών
€396.19 /μονάδα