NTN UCFX09-111D1 Έδρανο ρουλεμάν 1-11 / 16 ίντσας Διάμετρος | AE7PNV 5ZUE9

NTN Έσφαιρο ρουλεμάν UCFX09-111D1 1-11/16 ίντσες

Στοιχείο: AE7PNV Μοντέλο: UCFX09-111D1Cross Ref: 5ZUE9

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτερεωμένο ρουλεμάν
Φορτίο υλικόΑτσάλι
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Μέγεθος οπής μπουλονιού5 / 8 "
Μέγεθος κοχλία5 / 8 "
Μπόρε Ντιά.1-11 / 16 "
ΧρώμαΠράσινο
Διάσταση A1-9 / 16 "
Διάσταση Β2.031 "
Διάσταση J4.375 "
Διάσταση L5-5 / 8 "
Διάσταση Ν3 / 4 "
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου7,870 λίβρες
φινίρισμαΑνθεκτικό χρώμα
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
Κύριο θέμαΡουλεμάν
Εισαγωγή υλικού52100 χάλυβας χρωμίου
Εισαγωγή τύπουΜπάλα
Τύπος κλειδώματοςΡυθμίστε τη βίδα
Κέντρο τοποθέτησης οπών4.375 "
Αριθμός μπουλονιών4
συνολικό ύψος2.187 "
Συνολικό μήκος5.625 "
συνολικό πλάτος5.625 "
Χωρητικότητα στατικού φορτίου5,220 λίβρες
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 250 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.65
Ύψος πλοίου (cm)14.48
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ8483204040
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΜέγεθος οπής μπουλονιούΜέγεθος κοχλίαΧωρητικότητα στατικού φορτίουΜπόρε Ντιά.Δυναμική χωρητικότητα φορτίουΚέντρο τοποθέτησης οπώνσυνολικό ύψοςΤιμή
NTN UCFX05-100D1 Τοποθετημένο ρουλεμάν 1 ίντσα | AE7PNQ 5ZUE5 UCFX05-100D14.25 "3 / 8 "3 / 8 "2,540 λίβρες1"4,390 λίβρες3-17 / 64 "1 37 / 64 "€116.83
NTN UCFX06-103D1 Έδρανο με ρουλεμάν 1-3 / 16 ίντσας AE7PNR 5ZUE6 UCFX06-103D14.5931 / 2 "1 / 2 "3,440 λίβρες1.187 "5,780 λίβρες3.625 "1.75 "-
RFQ
NTN UCFX07-107D1 Έδρανο με ρουλεμάν 1-7 / 16 ίντσας AE7PNT 5ZUE7 UCFX07-107D15.125 "1 / 2 "1 / 2 "4,000 λίβρες1.437 "6,550 λίβρες4-1 / 64 "2 1 / 64 "-
RFQ
NTN UCFX08-108D1 Έδρανο ρουλεμάν 1-1 / 2 ίντσα διάμετρο | AE7PNU 5ZUE8 UCFX08-108D15 13 / 32 "5 / 8 "5 / 8 "4,590 λίβρες1.5 "7,310 λίβρες4-9 / 64 "2 1 / 16 "-
RFQ
NTN UCFX09-112D1 Τοποθετημένο ρουλεμάν 1-3/4 ίντσας οπή | AE7PNW 5ZUF0 UCFX09-112D15.625 "5 / 8 "5 / 8 "5,220 λίβρες1.75 "7,870 λίβρες4.375 "2.187 "€143.75
NTN UCFX10-115D1 Έδρανο με ρουλεμάν 1-15 / 16 ίντσας AE7PNX 5ZUF1 UCFX10-115D16.375 "5 / 8 "5 / 8 "6,570 λίβρες1-15 / 16 "9,780 λίβρες5.125 "2 11 / 32 "€285.04
NTN UCFX10-200D1 Έδρανο με ρουλεμάν 2 ίντσες | AE7PNY 5ZUF2 UCFX10-200D16.375 "5 / 8 "5 / 8 "6,570 λίβρες2"9,780 λίβρες5.125 "2 11 / 32 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NTN Έσφαιρο ρουλεμάν UCFX09-111D1 1-11/16 ίντσες