Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NTN UCFU-2MFG1 Έδρανο φλάντζας 2 ίντσες 6-13 / 32 σε W | AG4ZNM 35JF48

NTN UCFU-2MFG1 Ρουλεμάν βάσης φλάντζας 2 ιντσών 6-13/32 σε Δ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4ZNM Μοντέλο: UCFU-2MFG1Cross Ref: 35JF48

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€521.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡουλεμάν φλάντζας
Φορτίο υλικόΑτσάλι
Τύπος ρουλεμάνΧωρίς μόνιμη λίπανση χωρίς συντήρηση
Μέγεθος οπής μπουλονιού43 / 64 "
Μέγεθος κοχλία5 / 8 "
Μπόρε Ντιά.2"
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου9,750 λίβρες
φινίρισμαΟξείδιο
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
Κύριο θέμαΡουλεμάν
Εισαγωγή υλικού52100 χάλυβας χρωμίου
Εισαγωγή τύπουΜπάλα
Τύπος κλειδώματοςΡυθμίστε τη βίδα
Κέντρο τοποθέτησης οπών5.125 "
Αριθμός μπουλονιών4
συνολικό ύψος2 17 / 32 "
Συνολικό μήκος6 13 / 32 "
συνολικό πλάτος6 13 / 32 "
Χωρητικότητα στατικού φορτίου6,560 λίβρες
Θερμ. Εύρος-10 βαθμοί έως 95 βαθμούς C

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.05
Ύψος πλοίου (cm)21.08
Μήκος πλοίου (cm)21.08
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ8483204040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΜέγεθος οπής μπουλονιούΜέγεθος κοχλίαΧωρητικότητα στατικού φορτίουΜπόρε Ντιά.Δυναμική χωρητικότητα φορτίουΚέντρο τοποθέτησης οπώνσυνολικό ύψοςΤιμή
NTN UCFU-1.7/16MFG1 Έδρανο φλάντζας 1-7/16 Σε 5750 Lb. | AG4ZNK 35JF44 UCFU-1.7 / 16MFG14 21 / 32 "33 / 64 "7 / 16 "3,440 λίβρες1.437 "5,750 λίβρες3.625 "1 53 / 64 "€261.45
NTN UCFU-1.3/4MFG1 Ρουλεμάν βάσης φλάντζας 1-3/4 In 7350 Lb. | AG4ZNL 35JF46 UCFU-1.3 / 4MFG15 13 / 32 "33 / 64 "7 / 16 "4,590 λίβρες1.75 "7,350 λίβρες4.125 "2 9 / 64 "€321.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NTN UCFU-2MFG1 Ρουλεμάν βάσης φλάντζας 2 ιντσών 6-13/32 σε Δ
€521.54 /μονάδα