Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NTN UCFL207-104D1 Έδρανο με ρουλεμάν 1-1 / 4 ίντσα AE7PNG 5ZUD7

NTN Ένσφαιρο ρουλεμάν UCFL207-104D1 1-1/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7PNG Μοντέλο: UCFL207-104D1Cross Ref: 5ZUD7
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
€145.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτερεωμένο ρουλεμάν
Φορτίο υλικόΑτσάλι
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Μέγεθος οπής μπουλονιού7 / 16 "
Μέγεθος κοχλία1 / 2 "
Μπόρε Ντιά.1.25 "
ΧρώμαΠράσινο
Διάσταση A1 / 8 "
Διάσταση Β3-13 / 16 "
Διάσταση C5 / 8 "
Διάσταση D5.125 "
Διάσταση Η6-11 / 32 "
Διάσταση J1.75 "
Διάσταση L1 / 16 "
Διάσταση Ν2-5 / 32 "
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου5,750 λίβρες
φινίρισμαΑνθεκτικό χρώμα
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
Κύριο θέμαΡουλεμάν
Εισαγωγή υλικού52100 χάλυβας χρωμίου
Εισαγωγή τύπουΜπάλα
Τύπος κλειδώματοςΡυθμίστε τη βίδα
Κέντρο τοποθέτησης οπών5.125 "
Αριθμός μπουλονιών2
συνολικό ύψος1.75 "
Συνολικό μήκος6 11 / 32 "
συνολικό πλάτος3 17 / 32 "
Χωρητικότητα στατικού φορτίου3,440 λίβρες
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 250 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2735
Ύψος πλοίου (cm)15.75
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8483204040
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση ΗΜέγεθος οπής μπουλονιούΜέγεθος κοχλίαΔιάσταση JΔυναμική χωρητικότητα φορτίουΚέντρο τοποθέτησης οπώνσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
NTN UCFL201-008D1 Τοποθετημένο ρουλεμάν 1/2 ίντσας οπή | AE7PMY 5ZUC9 UCFL201-008D1-5 / 16 "3 / 8 "-2,890 λίβρες3-35 / 64 "1 5 / 16 "4.437 "€95.42
NTN UCFL202-010D1 Έδρανο με ρουλεμάν 5/8 ίντσας AE7PMZ 5ZUD0 UCFL202-010D14.437 "5 / 16 "3 / 8 "3-35 / 64 "2,890 λίβρες3-35 / 64 "1 5 / 16 "4.437 "€84.35
NTN UCFL204-012D1 Έδρανο με ρουλεμάν 3/4 ίντσα AE7PNA 5ZUD1 UCFL204-012D13.437 "5 / 16 "3 / 8 "1-5 / 16 "2,890 λίβρες3-35 / 64 "1 5 / 16 "4.437 "€99.37
NTN UCFL205-014D1 Έδρανο με ρουλεμάν 7/8 ίντσες AE7PNB 5ZUD2 UCFL205-014D15.125 "5 / 8 "1 / 2 "3-57 / 64 "3,150 λίβρες3-57 / 64 "1 13 / 32 "5.125 "€114.54
NTN UCFL205-015D1 Έδρανο με ρουλεμάν 15/16 ίντσα AE7PNC 5ZUD3 UCFL205-015D15.125 "5 / 8 "1 / 2 "3-57 / 64 "3,150 λίβρες3-57 / 64 "1 13 / 32 "5.125 "€101.99
NTN UCFL205-100D1 Έδρανο με ρουλεμάν 1 ίντσα AE7PND 5ZUD4 UCFL205-100D15.125 "5 / 8 "1 / 2 "1-13 / 32 "3,150 λίβρες3-57 / 64 "1 13 / 32 "5.125 "€102.91
NTN UCFL206-102D1 Έδρανο με ρουλεμάν 1-1 / 8 ίντσα AE7PNE 5ZUD5 UCFL206-102D15-13 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "4-39 / 64 "4,400 λίβρες4-39 / 64 "1 37 / 64 "5 13 / 16 "€135.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NTN Ένσφαιρο ρουλεμάν UCFL207-104D1 1-1/4 ίντσας
€145.04 /μονάδα