Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NTN SUCP209-28 Έδρανο με ρουλεμάν 1-3 / 4 ίντσες | AE6KYA 5TPY9

NTN SUCP209-28 Τοποθετημένο ρουλεμάν με διάμετρο 1-3/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6KYA Μοντέλο: SUCP209-28Cross Ref: 5TPY9
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
€886.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτερεωμένο ρουλεμάν
Φορτίο υλικόΑτσάλι
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Μέγεθος οπής μπουλονιού17mm
Μέγεθος κοχλία39 "
Μπόρε Ντιά.1.75 "
ΧρώμαΑσημένιο
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου5,780 λίβρες
φινίρισμαChrome
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Κύριο θέμαΡουλεμάν
Εισαγωγή υλικού44.5 "
Εισαγωγή τύπουΜπάλα
Τύπος κλειδώματοςΡυθμίστε τη βίδα
Κέντρο τοποθέτησης οπών146mm
Τοποθέτηση επιφάνειας στο κέντρο άξονα54mm
Αριθμός μπουλονιών2
συνολικό ύψος109mm
Συνολικό μήκος190mm
συνολικό πλάτος54mm
Χωρητικότητα στατικού φορτίου4,670 λίβρες
Θερμ. Εύρος-4 βαθμούς έως 248 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.601
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)20.07
Πλάτος πλοίου (cm)12.45
Κωδικός ΕΣ8483204040
Χώρα ΠροέλευσηςFR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση ΕΜέγεθος οπής μπουλονιούΜέγεθος κοχλίαΔιάσταση GΔιάσταση ΗΔιάσταση JΔυναμική χωρητικότητα φορτίουφινίρισμαΤιμή
NTN SUCFL206-20N Έδραση με ρουλεμάν 1-1 / 4 ίντσες AA2AGD 10A180 SUCFL206-20Ν-16mm39 "-80mm36 "3,400 λίβρεςChrome€430.34
NTN SUCFL207-22 Έδρανο ρουλεμάν 1-3 / 8 ίντσας | AA2GQH 10Η879 SUCFL207-22130mm16mm39 "15mm--4,520 λίβρεςChrome€608.32
NTN SUCFL207-22N Έδραση με ρουλεμάν 1-3 / 8 ίντσες | AA2GQJ 10H880 SUCFL207-22Ν-16mm39 "-90mm130mm4,520 λίβρεςChrome€618.75
NTN SUCFL207-23N Έδρανο με ρουλεμάν 1-7 / 16 ίντσας AA2GQK 10H883 SUCFL207-23Ν-16mm39 "-90mm130mm4,520 λίβρεςChrome€634.97
NTN SUCF205-16N Έδραση με ρουλεμάν 1 ίντσα AA2GQL 10H886 SUCF205-16Ν-12mmM10--70mm2,475 λίβρεςChrome€285.47
NTN SUCF206-20N Έδραση με ρουλεμάν 1-1 / 4 ίντσα AA2GQM 10Η889 SUCF206-20Ν-12mmM10--83mm3,400 λίβρεςChrome€469.14
NTN SUCF207-22 Έδρανο ρουλεμάν 1-3 / 8 ίντσας | AA2GQN 10H892 SUCF207-2292mm14mmM1215mm--4,520 λίβρεςChrome€670.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NTN SUCP209-28 Τοποθετημένο ρουλεμάν με διάμετρο 1-3/4 ίντσας
€886.07 /μονάδα