Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NTN SUCFL207-22CC Έδρανο με ρουλεμάν 1-3 / 8 ίντσας AF3DHM 7AY18

NTN Ένσφαιρο ρουλεμάν SUCFL207-22CC 1-3/8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3DHM Μοντέλο: SUCFL207-22CCΣταυρός: 7AY18
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
€647.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτερεωμένο ρουλεμάν
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Μέγεθος οπής μπουλονιού16.0mm
Μέγεθος κοχλία39 "
Μπόρε Ντιά.1.375 "
ΧρώμαΑσημένιο
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου4520 λίβρες
φινίρισμαChrome
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Κύριο θέμαΡουλεμάν
Εισαγωγή υλικού44.5 "
Εισαγωγή τύπουΜπάλα
Τύπος κλειδώματοςΡυθμίστε τη βίδα
Κέντρο τοποθέτησης οπών130.0mm
Τοποθέτηση επιφάνειας στο κέντρο άξονα90mm
Αριθμός μπουλονιών2
συνολικό ύψος47.7mm
Συνολικό μήκος156mm
συνολικό πλάτος90mm
Χωρητικότητα στατικού φορτίου3510 λίβρες
Θερμ. Εύρος-4 βαθμούς έως 230 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.4895
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8483204040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση ΕΜέγεθος οπής μπουλονιούΜέγεθος κοχλίαΔιάσταση GΔιάσταση ΗΔιάσταση JΔυναμική χωρητικότητα φορτίουφινίρισμαΤιμή
NTN SUCFL206-20N Έδραση με ρουλεμάν 1-1 / 4 ίντσες AA2AGD 10A180 SUCFL206-20Ν-16mm39 "-80mm36 "3,400 λίβρεςChrome€430.34
NTN SUCFL207-22 Έδρανο ρουλεμάν 1-3 / 8 ίντσας | AA2GQH 10Η879 SUCFL207-22130mm16mm39 "15mm--4,520 λίβρεςChrome€608.32
NTN SUCFL207-22N Έδραση με ρουλεμάν 1-3 / 8 ίντσες | AA2GQJ 10H880 SUCFL207-22Ν-16mm39 "-90mm130mm4,520 λίβρεςChrome€618.75
NTN SUCFL207-23N Έδρανο με ρουλεμάν 1-7 / 16 ίντσας AA2GQK 10H883 SUCFL207-23Ν-16mm39 "-90mm130mm4,520 λίβρεςChrome€634.97
NTN SUCF205-16N Έδραση με ρουλεμάν 1 ίντσα AA2GQL 10H886 SUCF205-16Ν-12mmM10--70mm2,475 λίβρεςChrome€285.47
NTN SUCF206-20N Έδραση με ρουλεμάν 1-1 / 4 ίντσα AA2GQM 10Η889 SUCF206-20Ν-12mmM10--83mm3,400 λίβρεςChrome€469.14
NTN SUCF207-22 Έδρανο ρουλεμάν 1-3 / 8 ίντσας | AA2GQN 10H892 SUCF207-2292mm14mmM1215mm--4,520 λίβρεςChrome€670.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NTN Ένσφαιρο ρουλεμάν SUCFL207-22CC 1-3/8 ίντσες
€647.39 /μονάδα