Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NTN R10ZZC3/L627 Radial Ball Bearng Shielded 0.3437 Inch Width | AB2BNZ 1L006

NTN R10ZZC3/L627 Ακτινικό ρουλεμάν με θωρακισμένο πλάτος 0.3437 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2BNZ Μοντέλο: R10ZZC3/L627Σταυρός: 1L006

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€33.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑκτινικό ρουλεμάν
Τύπος ρουλεμάνΘωρακισμένο
Μπόρε Ντιά.0.625 "
Υλικό κλουβιώνΠρεσαριστός χάλυβας
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου1,350 λίβρες
ΛίπανσηΓράσο SRI # 2
Εκτός Dia.1.375 "
Υλικό σφραγίδαςΣυνθετικό καουτσούκ με χάλυβα
Υλικό ασπίδαςΑνθεκτικό στη σκουριά μέταλλο
Χωρητικότητα στατικού φορτίου735 λίβρες
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Πλάτος0.343 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)4.06
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ8482105044
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός Dia. ΑνοχήΜπόρε Ντιά.Αντοχή ανοχήςΥλικό σφραγίδαςΥλικό ασπίδαςΧωρητικότητα στατικού φορτίουΘερμ. ΕύροςΠλάτοςΤιμή
NTN 6205FT150ZZ Ακτινική μπάλα Bearng θωρακισμένο χάλυβα 12mm W | AA6GAW 13W888 6205FT150ZZ+ 0 / -13 μικρό25mm+ 0 / -10 μικρόVitonΑτσάλι1,800 λίβρες230 βαθμοί έως 250 βαθμοί F12mm€54.60
NTN 6201HT200ZZ Ακτινική μπάλα Bearng θωρακισμένο χάλυβα 10mm W | AA6GBG 13W898 6201HT200ZZ+ 0 / -11 μικρό12mm+ 0 / -8 μικρόVitonΑτσάλι700 λίβρες300 βαθμοί έως 400 βαθμοί F10mm€69.04
NTN 6203HT200ZZ Radial Ball Bearng Shielded Steel 12mm W | AA6GBH 13W899 6203HT200ZZ+ 0 / -11 μικρό17mm+ 0 / -8 μικρόVitonΑτσάλι1,100 λίβρες300 βαθμοί έως 400 βαθμοί F12mm€111.51
NTN 6206HT200ZZ Ακτινικό σφαιρικό Bearng θωρακισμένο χάλυβα 16mm W | AA6GBJ 13W901 6206HT200ZZ+ 0 / -13 μικρό30mm+ 0 / -10 μικρόVitonΑτσάλι2,550 λίβρες300 βαθμοί έως 400 βαθμοί F16mm€160.53
NTN 6204F604 Radial Ball Bearng Shielded Steel 14mm W | AA6GBQ 13W907 6204F604+ 0 / -11 μικρό20mm+ 0 / -10 μικρόVitonΑτσάλι-390 βαθμοί έως 660 βαθμοί F14mm€133.85
NTN 6205F604 Ακτινική μπάλα Bearng θωρακισμένο χάλυβα 15mm W | AA6GBR 13W908 6205F604+ 0 / -13 μικρό25mm+ 0 / -10 μικρόVitonΑτσάλι-390 βαθμοί έως 660 βαθμοί F15mm€171.27
NTN 6206F604 Ακτινικό σφαιρικό Bearng θωρακισμένο χάλυβα 16mm W | AA6GBT 13W909 6206F604+ 0 / -13 μικρό30mm+ 0 / -10 μικρόVitonΑτσάλι-390 βαθμοί έως 660 βαθμοί F16mm€116.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NTN R10ZZC3/L627 Ακτινικό ρουλεμάν με θωρακισμένο πλάτος 0.3437 ίντσες
€33.64 /μονάδα