Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NTN 6205F604 Ακτινική μπάλα Bearng θωρακισμένο χάλυβα 15mm W | AA6GBR 13W908

NTN 6205F604 Radial Ball Bearng Θωρακισμένο ατσάλι 15mm W

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6GBR Μοντέλο: 6205F604Cross Ref: 13W908

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€171.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑκτινικό ρουλεμάν
Ανοχή ABEC1
Φορτίο υλικόΑτσάλι
Τύπος ρουλεμάνΘωρακισμένο
Μπόρε Ντιά.25mm
Αντοχή ανοχής+ 0 / -10 μικρό
Υλικό κλουβιώνΑτσάλι
ΛίπανσηΞηρής σκόνης
Μέγιστη. RPM50
Εκτός Dia.52mm
Εκτός Dia. Ανοχή+ 0 / -13 μικρό
Υλικό σφραγίδαςViton
Υλικό ασπίδαςΑτσάλι
Θερμ. Εύρος390 βαθμοί έως 660 βαθμοί F
Πλάτος15mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)7.11
Πλάτος πλοίου (cm)2.29
Κωδικός ΕΣ8482105048
Χώρα ΠροέλευσηςFR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός Dia. ΑνοχήΜπόρε Ντιά.Αντοχή ανοχήςΥλικό σφραγίδαςΥλικό ασπίδαςΧωρητικότητα στατικού φορτίουΘερμ. ΕύροςΠλάτοςΤιμή
NTN 6205FT150ZZ Ακτινική μπάλα Bearng θωρακισμένο χάλυβα 12mm W | AA6GAW 13W888 6205FT150ZZ+ 0 / -13 μικρό25mm+ 0 / -10 μικρόVitonΑτσάλι1,800 λίβρες230 βαθμοί έως 250 βαθμοί F12mm€54.60
NTN 6201HT200ZZ Ακτινική μπάλα Bearng θωρακισμένο χάλυβα 10mm W | AA6GBG 13W898 6201HT200ZZ+ 0 / -11 μικρό12mm+ 0 / -8 μικρόVitonΑτσάλι700 λίβρες300 βαθμοί έως 400 βαθμοί F10mm€69.04
NTN 6203HT200ZZ Radial Ball Bearng Shielded Steel 12mm W | AA6GBH 13W899 6203HT200ZZ+ 0 / -11 μικρό17mm+ 0 / -8 μικρόVitonΑτσάλι1,100 λίβρες300 βαθμοί έως 400 βαθμοί F12mm€111.51
NTN 6206HT200ZZ Ακτινικό σφαιρικό Bearng θωρακισμένο χάλυβα 16mm W | AA6GBJ 13W901 6206HT200ZZ+ 0 / -13 μικρό30mm+ 0 / -10 μικρόVitonΑτσάλι2,550 λίβρες300 βαθμοί έως 400 βαθμοί F16mm€160.53
NTN 6204F604 Radial Ball Bearng Shielded Steel 14mm W | AA6GBQ 13W907 6204F604+ 0 / -11 μικρό20mm+ 0 / -10 μικρόVitonΑτσάλι-390 βαθμοί έως 660 βαθμοί F14mm€133.85
NTN 6206F604 Ακτινικό σφαιρικό Bearng θωρακισμένο χάλυβα 16mm W | AA6GBT 13W909 6206F604+ 0 / -13 μικρό30mm+ 0 / -10 μικρόVitonΑτσάλι-390 βαθμοί έως 660 βαθμοί F16mm€116.84
NTN 608ZZC3 / L627 Ακτινικό ρουλεμάν Πιεσμένο χάλυβα 7mm W | AB2BNV 1L001 608ZZC3 / L627-8mm-Συνθετικό καουτσούκ με χάλυβαΑνθεκτικό στη σκουριά μέταλλο315 λίβρες-20 βαθμούς έως 250 βαθμούς F7mm€16.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NTN 6205F604 Radial Ball Bearng Θωρακισμένο ατσάλι 15mm W
€171.27 /μονάδα