Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NTN NU306EG1C3 Κυλινδρικό ρουλεμάν 30mm Διάμετρος 72mm Od | AE2YFN 4ZXW5

NTN NU306EG1C3 Κυλινδρικό ρουλεμάν 30mm Διάτρηση 72mm Od

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE2YFN Μοντέλο: NU306EG1C3Cross Ref: 4ZXW5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€267.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλινδρικό ρουλεμάν κυλίνδρων
Μπόρε Ντιά.30mm
Υλικό κλουβιώνΜηχανικός ορείχαλκος
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου11,914 λίβρες
Φιλέτο Ράντι1.1 / 1.1 mm
Εσωτερικό δαχτυλίδι εκτός Dia.40.5 mm
Εκτός Dia.72mm
Εκτός Dia. Ανοχή+ 0 / -0.018 mm
Υλικό κυλίνδρωνΑτσάλι
Χωρητικότητα στατικού φορτίου11,240 λίβρες
Θερμ. Εύρος-13 βαθμοί έως 250 βαθμοί
Ανοχή+ 0 / -0.015 mm
Πλάτος19mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.39
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)7.37
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8482500000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΜπόρε Ντιά.Δυναμική χωρητικότητα φορτίουΕκτός Dia.Εκτός Dia. ΑνοχήΧωρητικότητα στατικού φορτίουΘερμ. ΕύροςΑνοχήΤιμή
NTN NN3019KC1NAP4 Κυλινδρικό ρουλεμάν Διπλή γραμμή Διάμετρος 95mm | AA3TCE 11U423 NN3019KC1NAP437mm95mm33000 λίβρες145mm-953500 λίβρες-20 βαθμοί έως 250 βαθμοί+ 20€1,745.78
NTN NN3020KC1NAP4 Κυλινδρικό ρουλεμάν Διπλή οπή 100 mm | AA3TCF 11U424 NN3020KC1NAP437mm100mm34500 λίβρες150mm-957500 λίβρες-20 βαθμοί έως 250 βαθμοί+ 20€1,857.86
NTN NN3021KC1NAP4 Κυλινδρικό ρουλεμάν Διπλή οπή 105 mm | AA3TCG 11U425 NN3021KC1NAP441mm105mm44500 λίβρες160mm-1072500 λίβρες-20 βαθμοί έως 250 βαθμοί+ 20€1,890.41
NTN NN3022KC1NAP4 Κυλινδρικό ρουλεμάν Διπλή οπή 110 mm | AA3TCH 11U426 NN3022KC1NAP445mm110mm51500 λίβρες170mm-1084500 λίβρες-20 βαθμοί έως 250 βαθμοί+ 20€2,226.63
NTN NN3024KC1NAP4 Κυλινδρικό ρουλεμάν Διπλή οπή 120 mm | AA3TCJ 11U427 NN3024KC1NAP446mm120mm52500 λίβρες180mm-1088000 λίβρες-20 βαθμοί έως 250 βαθμοί+ 20€2,478.72
NTN NN3008KC1NAP4 Κυλινδρικό ρουλεμάν με διπλή οπή 40 mm | AA4XLC 13Η460 NN3008KC1NAP421mm40mm9750 λίβρες68mm-712500 λίβρες-20 βαθμοί έως 250 βαθμοί+ 12€918.11
NTN NN3009KC1NAP4 Κυλινδρικό ρουλεμάν Διπλή οπή 45 mm | AA4XLD 13Η461 NN3009KC1NAP423mm45mm11600 λίβρες75mm-715400 λίβρες-20 βαθμοί έως 250 βαθμοί+ 12€985.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NTN NU306EG1C3 Κυλινδρικό ρουλεμάν 30mm Διάτρηση 72mm Od
€267.37 /μονάδα