Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NTN DS214TTR3 Radial Ball Bearing Nylon 1.5625 Inch Πλάτος | AE2YRP 4ZYZ9

NTN DS214TTR3 Ακτινικό ρουλεμάν νάιλον 1.5625 ίντσες Πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2YRP Μοντέλο: DS214TTR3Cross Ref: 4ZYZ9

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€350.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓεωργικά ρουλεμάν δίσκων
Ανοχή ABEC1
Φορτίο υλικόΑτσάλι
Τύπος ρουλεμάνΓεωργικός
Μπόρε Ντιά.1.938 "
Αντοχή ανοχής+ 0 / -0.0006 "
Υλικό κλουβιώνΝάιλον
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου14,000 λίβρες
Μέγεθος φλάντζαςΔεν εφαρμόζεται
ΛίπανσηShell Alvania # 3
Μέγιστη. RPM340
Εκτός Dia.4.921 "
Εκτός Dia. Ανοχή+ 0 / -0.0008 "
Υλικό σφραγίδαςNBR
Χωρητικότητα στατικού φορτίου9,900 λίβρες
Θερμ. Εύρος-13 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Πλάτος1.562 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.2275
Ύψος πλοίου (cm)13.72
Μήκος πλοίου (cm)14.48
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8482105056
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός Dia.Μπόρε Ντιά.Αντοχή ανοχήςΕκτός Dia. ΑνοχήΥλικό ασπίδαςΧωρητικότητα στατικού φορτίουΠλάτοςΥλικό κλουβιώνΤιμή
NTN CDS209TTR6P Ακτινικό ρουλεμάν Nylon 1.6875 ίντσες πλάτος AE2YNU 4ZYR6 CDS209TTR6P5"1.53 "+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "Ανθεκτικό στη σκουριά μέταλλο4,600 λίβρες1.687 "Νάιλον€221.09
NTN CDS211TTR23 Ακτινικό ρουλεμάν Nylon 2.1250 ίντσες Πλάτος | AE2YNV 4ZYR7 CDS211TTR234.438 "1.78 "+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "Ανθεκτικό στη σκουριά μέταλλο6,550 λίβρες2.12 "Νάιλον€297.36
NTN DC208TT Ακτινικό ρουλεμάν νάυλον 1.6875 ίντσες πλάτος | AE2YNW 4ZYR8 DC208TT3.149 "1.125 "+ 0 / -0.0005 "+ 0 / -0.0005 "-4,000 λίβρες1.687 "Νάιλον€172.73
NTN DC208TT10 Ακτινικό ρουλεμάν νάυλον 1.6875 ίντσες πλάτος | AE2YNX 4ZYR9 DC208TT103.149 "1.5 "+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "-4,000 λίβρες1.687 "Νάιλον€138.02
NTN DC208TT5 Ακτινικό ρουλεμάν 1.4370 ίντσες πλάτος | AE2YNY 4ZYT1 DC208TT53.149 "1.125 "+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "-4,000 λίβρες1.437 "Πρεσαριστός χάλυβας€94.51
NTN DC208TT6 Ακτινικό ρουλεμάν 1.4370 ίντσα πλάτος | AE2YNZ 4ZYT2 DC208TT63.149 "1"+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "-4,000 λίβρες1.437 "Πρεσαριστός χάλυβας€139.28
NTN DC208TT8 Ακτινικό ρουλεμάν 1.4370 ίντσες πλάτος | AE2YPA 4ZYT3 DC208TT83.149 "1.125 "+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "-4,000 λίβρες1.437 "Πρεσαριστός χάλυβας€113.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NTN DS214TTR3 Ακτινικό ρουλεμάν νάιλον 1.5625 ίντσες Πλάτος
€350.16 /μονάδα