Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NTN 7418BG Γωνιακό ρουλεμάν 40 μοιρών 90mm Διάτρηση 225 Od | AE2YMZ 4ZYN1

NTN 7418BG γωνιακό ρουλεμάν 40 μοιρών 90 mm διάτρηση 225 od

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2YMZ Μοντέλο: 7418BGCross Ref: 4zyn1

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€2,757.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓωνιακό ρουλεμάν επαφής
Ανοχή ABEC1
Μπόρε Ντιά.90mm
Υλικό κλουβιώνΜηχανικός ορείχαλκος
Γωνία επαφής (βαθμός)40
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου200170 Ν
Μέγιστη. RPM2500
Εκτός Dia.225mm
Χωρητικότητα στατικού φορτίου182155 Ν
Θερμ. Εύρος-13 έως 250 F
Πλάτος54mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.198
Ύψος πλοίου (cm)6.64
Μήκος πλοίου (cm)6.64
Πλάτος πλοίου (cm)2.21
Κωδικός ΕΣ8482105028
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΑνοχή ABECΜπόρε Ντιά.ΠλάτοςΥλικό κλουβιώνΔυναμική χωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. RPMΕκτός Dia.Τιμή
NTN 7000CVDUJ74 Ρουλεμάν γωνιακής επαφής 10mm Εξωτερική διάμετρος 26mm - Πακέτο 2 | AA4XHU 13H406 7000CVDUJ74-22 βαθμοί F έως +248 βαθμοί710mm16mmΦαινολική9260 Ν4940026mm€573.17
NTN 7001CVDUJ74 Ρουλεμάν γωνιακής επαφής 12mm Εξωτερική διάμετρος 28mm - Πακέτο 2 | AA4XHV 13H407 7001CVDUJ74-22 βαθμοί F έως +248 βαθμοί712mm16mmΦαινολική10080 Ν4420028mm€610.48
NTN 7002CVDUJ74 Γωνιακό ρουλεμάν επαφής 15mm Εξωτερική διάμετρος 32mm - Συσκευασία 2 | AA4XHW 13H408 7002CVDUJ74-22 βαθμοί F έως +248 βαθμοί715mm18mmΦαινολική11380 Ν3740032 mm€857.30
NTN 7003CVDUJ74 Γωνιακό ρουλεμάν επαφής 17mm Εξωτερική διάμετρος 35mm - Πακέτο 2 | AA4XHX 13Η409 7003CVDUJ74-22 βαθμοί F έως +248 βαθμοί717mm20mmΦαινολική12030 Ν3380035mm€633.41
NTN 7004CVDUJ74 Ρουλεμάν γωνιακής επαφής 20mm Εξωτερική διάμετρος 42mm - Πακέτο 2 | AA4XHY 13H410 7004CVDUJ74-22 βαθμοί F έως +248 βαθμοί720mm24mmΦαινολική19180 Ν2860042mm€728.18
NTN 7005CVDUJ74 Γωνιακό ρουλεμάν επαφής 25mm Εξωτερική διάμετρος 47mm - Πακέτο 2 | AA4XHZ 13Η411 7005CVDUJ74-22 βαθμοί F έως +248 βαθμοί725mm24mmΦαινολική21130 Ν2440047mm€1,160.53
NTN 7006CVDUJ74 Γωνιακό ρουλεμάν επαφής 30mm Εξωτερική διάμετρος 55mm - Πακέτο 2 | AA4XJA 13Η412 7006CVDUJ74-22 βαθμοί F έως +248 βαθμοί730mm26mmΦαινολική27140 Ν2080055mm€1,184.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NTN 7418BG γωνιακό ρουλεμάν 40 μοιρών 90 mm διάτρηση 225 od
€2,757.59 /μονάδα