Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NTN 6011LLBC3/L627 Radial Ball Bearing Pressed Steel 18mm W | AE6MPU 5U582

NTN 6011LLBC3/L627 Ακτινικό Έσφαιρο Ρουλεμάν Πρεσαριστό Χάλυβας 18mm W

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6MPU Μοντέλο: 6011LLBC3/L627Cross Ref: 5U582

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€131.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑκτινικό ρουλεμάν
Τύπος ρουλεμάνΣφραγισμένο
Μπόρε Ντιά.55mm
Υλικό κλουβιώνΠρεσαριστός χάλυβας
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου6,350 λίβρες
ΛίπανσηΓράσο SRI # 2
Εκτός Dia.90mm
Υλικό σφραγίδαςΣυνθετικό καουτσούκ με χάλυβα
Χωρητικότητα στατικού φορτίου4,800 λίβρες
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Πλάτος18mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)9.65
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ8482105052
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός Dia.Μπόρε Ντιά.Αντοχή ανοχήςΕκτός Dia. ΑνοχήΥλικό σφραγίδαςΥλικό ασπίδαςΧωρητικότητα στατικού φορτίουΘερμ. ΕύροςΤιμή
NTN 6004FT150 Ακτινικό ρουλεμάν σφραγισμένο χάλυβα 12mm W | AA6GAR 13W884 6004FT15042mm20mm+ 0 / -10 μικρό+ 0 / -11 μικρόVitonΑτσάλι1,100 λίβρες230 βαθμοί έως 250 βαθμοί F€109.33
NTN 6005FT150 Ακτινικό ρουλεμάν σφραγισμένο χάλυβα 12mm W | AA6GAT 13W885 6005FT15047mm25mm+ 0 / -10 μικρό+ 0 / -11 μικρόVitonΑτσάλι1,300 λίβρες230 βαθμοί έως 250 βαθμοί F€105.62
NTN 6006FT150 Ακτινικό σφαιρικό ρουλεμάν σφραγισμένο ατσάλι 13mm W | AA6GAU 13W886 6006FT15055mm30mm+ 0 / -10 μικρό+ 0 / -13 μικρόVitonΑτσάλι1,900 λίβρες230 βαθμοί έως 250 βαθμοί F€129.53
NTN 6201FT150 Ακτινικό ρουλεμάν σφραγισμένο χάλυβα 10mm W | AA6GAV 13W887 6201FT15032 mm12mm+ 0 / -8 μικρό+ 0 / -11 μικρόVitonΑτσάλι700 λίβρες230 βαθμοί έως 250 βαθμοί F€68.33
NTN 6304FT150 Ακτινικό σφαιρικό ρουλεμάν σφραγισμένο ατσάλι 15mm W | AA6GAX 13W889 6304FT15052mm20mm+ 0 / -10 μικρό+ 0 / -13 μικρόVitonΑτσάλι1,800 λίβρες230 βαθμοί έως 250 βαθμοί F€98.48
NTN 6305FT150 Ακτινικό ρουλεμάν σφραγισμένο χάλυβα 17mm W | AA6GAY 13W890 6305FT15062mm25mm+ 0 / -10 μικρό+ 0 / -13 μικρόVitonΑτσάλι2,700 λίβρες230 βαθμοί έως 250 βαθμοί F€122.33
NTN 6202FT150 Ακτινικό ρουλεμάν σφραγισμένο χάλυβα 11mm W | AA6GAZ 13W891 6202FT15035mm15mm+ 0 / -8 μικρό+ 0 / -11 μικρόVitonΑτσάλι850 λίβρες230 βαθμοί έως 250 βαθμοί F€70.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NTN 6011LLBC3/L627 Ακτινικό Έσφαιρο Ρουλεμάν Πρεσαριστό Χάλυβας 18mm W
€131.17 /μονάδα