NOVAFLEX 6505-24-20-CE Ποτό ποτών μωβ 1-1 / 2 ίντσες ID 20 πόδια | AH9VBL 44ZF01

NOVAFLEX 6505-24-20-CE Beverage Hose Purple 1-1/2 Inch ID 20 Feet

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9VBL Μοντέλο: 6505-24-20-CECross Ref: 44ZF01

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,962.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνας ποτών
Συμμόρφωση εταιρείαςFDA, USDA, πιστοποιητικό 3-A # 1803
Μέθοδος εφαρμογήςΒρεγμένος
Ακτίνα κάμψης5"
ΧρώμαΜωβ
Υλικό ζεύξηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό κάλυψηςEPDM
ΕξαρτήματαΤρι-σφιγκτήρας
Μέσα Dia.1.5 "
Μήκος20ft.
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Μέγιστη. Κενό28 "Hg
Εκτός Dia.2"
ΕνίσχυσηΠολλαπλές μεμβράνες ελαστικών, Διπλή μονόνημα ελίκων
Παράγοντας ασφαλείας4:1
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς F έως 240 βαθμούς F
Υλικό σωλήνωνΛευκό χλωροβουτύλιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.8
Ύψος πλοίου (cm)66.04
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Συζευγμένη συναρμολόγηση / Μαζική: Συνδυασμένη συναρμολόγηση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυμμόρφωση εταιρείαςΑκτίνα κάμψηςΧρώμαΜέσα Dia.ΜήκοςΕκτός Dia.Τιμή
NOVAFLEX 6505-32-10-TR Μπουκάλι ποτού μωβ 2 ίντσες ID 10 πόδια 250 psi | AH9VBC 44ZE80 6505-32-10-TRFDA, USDA, πιστοποιητικό 3-A # 18037"Μωβ2"10ft.2-57 / 64 "€1,763.16
NOVAFLEX 6507NB-32-10 Ελαστικός σωλήνας ποτού 2 ίντσες ID 10 πόδια 250 psi | AH9VBD 44ZE81 6507NB-32-10FDA, USDA, πιστοποιητικό 3-A # 113768"Red2"10ft.2-57 / 64 "€1,234.51
NOVAFLEX 6507NB-48-10 Ελαστικός σωλήνας ποτού 3 ίντσες ID 10 πόδια 250 psi | AH9VBE 44ZE83 6507NB-48-10FDA, USDA, πιστοποιητικό 3-A # 113769"Red3"10ft.3-63 / 64 "€1,947.23
NOVAFLEX 6505-40-20-CE Ποτό ποτών μωβ 2-1 / 2 ίντσες ID 20 πόδια | AH9VBF 44ZE85 6505-40-20-μ.ΧFDA, USDA, πιστοποιητικό 3-A # 180310 "Μωβ2.5 "20ft.3-9 / 32 "€2,174.43
NOVAFLEX 6507NB-24-10 Σωλήνας ποτού Κόκκινο 1-1/2 ίντσα ID 10 πόδια | AH9VBH 44ZE94 6507NB-24-10FDA, USDA, πιστοποιητικό 3-A # 113765"Red1.5 "10ft.2"€985.88
NOVAFLEX 6505-24-10-TR Σωλήνας ποτών Μωβ 1-1/2 ίντσας ID 10 πόδια | AH9VBK 44ZE99 6505-24-10-TRFDA, USDA, πιστοποιητικό 3-A # 18035"Μωβ1.5 "10ft.2"€1,390.97
NOVAFLEX 6505-16-20-TR Μπουκάλι ποτών μωβ 1 ίντσας ID 20 πόδια | AH9VBP 44ZF05 6505-16-20-TRFDA, USDA, πιστοποιητικό 3-A # 18034"Μωβ1"20ft.1.5 "€1,703.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NOVAFLEX 6505-24-20-CE Beverage Hose Purple 1-1/2 Inch ID 20 Feet
€1,962.94 /μονάδα