NOVAFLEX 6303WT-48-20-CE Ελαστικός σωλήνας γκρι 20 πόδια 3.57 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 150psi | AH9VBR 44ZF14

NOVAFLEX 6303WT-48-20-CE Εύκαμπτος σωλήνας τροφίμων Γκρι 20 πόδια 3.57 ίντσες εξωτερική διάμετρος 150psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9VBR Μοντέλο: 6303WT-48-20-CECross Ref: 44ZF14

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,632.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάνικα φαγητού
Συμμόρφωση εταιρείαςFDA, USDA, 3-A εξουσιοδοτημένο # 1376
Μέθοδος εφαρμογήςΒρεγμένος
Ακτίνα κάμψης9"
ΧρώμαΓκρί
Υλικό ζεύξηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό κάλυψηςEPDM
ΕξαρτήματαCam και Groove
Μέσα Dia.3"
Μήκος20ft.
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγιστη. Κενό28 "Hg
Εκτός Dia.3-37 / 64 "
ΕνίσχυσηΠολλαπλά καλύμματα ελαστικών καλωδίων με έλικα
Παράγοντας ασφαλείας4:1
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς F έως 210 βαθμούς F
Υλικό σωλήνωνΛευκό νιτρίλιο βινυλίου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.15
Ύψος πλοίου (cm)109.22
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)104.14
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Συζευγμένη συναρμολόγηση / Μαζική: Συνδυασμένη συναρμολόγηση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκτίνα κάμψηςΧρώμαΜέσα Dia.ΜήκοςΕκτός Dia.Τιμή
NOVAFLEX 6303WT-64-20-CE Ελαστικός σωλήνας γκρι 4 ίντσες εσωτερική διάμετρος 20 πόδια 150 psi | AH9VBN 44ZF04 6303WT-64-20-CE12 "Γκρί4"20ft.4-37 / 64 "€3,626.79
NOVAFLEX 6303WT-32-20-CE Μάνικα τροφίμων Λευκή 2 ίντσες Εσωτερική διάμετρος 20 πόδια 150 psi | AH9VBX 44ZF22 6303WT-32-20-CE7"Άσπρο2"20ft.2-9 / 16 "€1,726.02
NOVAFLEX 6303WT-48-10 Σωλήνας Τροφίμων Λευκός 3 ίντσες Εσωτερική Διάμετρος 10 Πόδια 150 psi | AH9VCG 44ZF41 6303WT-48-109"Άσπρο3"10ft.3-37 / 64 "€1,598.78
NOVAFLEX 6303WT-32-10 Σωλήνας Τροφίμων Λευκός 2 ίντσες Εσωτερική Διάμετρος 10 Πόδια 150 psi | AH9VCN 44ZF89 6303WT-32-107"Άσπρο2"10ft.2-9 / 16 "€1,006.79
NOVAFLEX 6303WT-64-10 Ελαστικός σωλήνας γκρι 4 ίντσες εσωτερική διάμετρος 10 πόδια 150 psi | AH9VCZ 44ZG17 6303WT-64-1012 "Γκρί4"10ft.4-37 / 64 "€2,337.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NOVAFLEX 6303WT-48-20-CE Εύκαμπτος σωλήνας τροφίμων Γκρι 20 πόδια 3.57 ίντσες εξωτερική διάμετρος 150psi
€2,632.39 /μονάδα