NOVAFLEX 6300WT-20-20 Εύκαμπτος σωλήνας τροφίμων Γκρι 1-1/4 ίντσας Εσωτερική διάμετρος 20 πόδια 150 psi | AH9VDC 44ZG22

NOVAFLEX 6300WT-20-20 Εύκαμπτος σωλήνας τροφίμων Γκρι 1-1/4 ίντσας Εσωτερική διάμετρος 20 πόδια 150 psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9VDC Μοντέλο: 6300WT-20-20Cross Ref: 44ZG22

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,212.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάνικα φαγητού
Συμμόρφωση εταιρείαςFDA, USDA, 3-A εξουσιοδοτημένο # 1376
Μέθοδος εφαρμογήςΒρεγμένος
Ακτίνα κάμψης6"
ΧρώμαΓκρί
Υλικό ζεύξηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό κάλυψηςEPDM
ΕξαρτήματαCam και Groove
Μέσα Dia.1.25 "
Μήκος20ft.
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγιστη. Κενό28 "Hg
Εκτός Dia.1 13 / 16 "
ΕνίσχυσηΠολλαπλά καλύμματα ελαστικών καλωδίων με έλικα
Παράγοντας ασφαλείας4:1
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς F έως 210 βαθμούς F
Υλικό σωλήνωνΛευκό νιτρίλιο βινυλίου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.1
Ύψος πλοίου (cm)66.04
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Συζευγμένη συναρμολόγηση / Μαζική: Συνδυασμένη συναρμολόγηση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέθοδος εφαρμογήςΑκτίνα κάμψηςΜέσα Dia.ΜήκοςΕκτός Dia.Τιμή
NOVAFLEX 6300WT-24-10 Σωλήνας Τροφίμων Γκρι 1-1/2 ίντσας ID 10 Πόδια 150 psi | AH9VBB 44ZE76 6300WT-24-10Υγρό και στεγνό6"1.5 "10ft.2"€783.55
NOVAFLEX 6300WT-12-10 Ελαστικός σωλήνας γκρι 3/4 ίντσες Εσωτερική διάμετρος 10 πόδια 150 psi | AH9VBJ 44ZE98 6300WT-12-10Βρεγμένος4"3 / 4 "10ft.1.25 "€506.84
NOVAFLEX 6300WT-32-10 Ελαστικός σωλήνας γκρι 2 ίντσες εσωτερική διάμετρος 10 πόδια 150 psi | AH9VBT 44ZF15 6300WT-32-10Βρεγμένος7"2"10ft.2-9 / 16 "€1,059.28
NOVAFLEX 6300WT-20-10 Ελαστικός σωλήνας γκρι 1-1 / 4 ίντσες Εσωτερική διάμετρος 10 πόδια 150psi | AH9VBY 44ZF24 6300WT-20-10Βρεγμένος6"1.25 "10ft.1 13 / 16 "€742.40
NOVAFLEX 6300WT-16-10 Ελαστικός σωλήνας γκρι 1 ίντσα Εσωτερική διάμετρος 10 πόδια 150 psi | AH9VCP 44ZF94 6300WT-16-10Βρεγμένος5"1"10ft.1.5 "€589.17
NOVAFLEX 6300WT-32-20 Ελαστικός σωλήνας γκρι 2 ίντσες εσωτερική διάμετρος 20 πόδια 150 psi | AH9VCV 44ZG11 6300WT-32-20Βρεγμένος7"2"20ft.2.5 "€1,618.29
NOVAFLEX 6300WT-48-10 Ελαστικός σωλήνας γκρι 3 ίντσες εσωτερική διάμετρος 10 πόδια 150 psi | AH9VCY 44ZG16 6300WT-48-10Βρεγμένος9"3"10ft.3-37 / 64 "€1,706.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NOVAFLEX 6300WT-20-20 Εύκαμπτος σωλήνας τροφίμων Γκρι 1-1/4 ίντσας Εσωτερική διάμετρος 20 πόδια 150 psi
€1,212.62 /μονάδα