NOTRAX 735C0036BL105 Δρομέας δαπέδου μαύρο 3 πόδια x 105 πόδια | AH2DPN 25PR05

NOTRAX 735C0036BL105 Floor Runner Μαύρο 3 πόδια x 105 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2DPN Μοντέλο: 735C0036BL105Cross Ref: 25PR05

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,310.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔρομέας δαπέδου
Υλικό υποστήριξηςVinyl
ΧρώμαΜαύρη
ΑκρεςΕις το τετραγωνο
Μήκος105ft.
Ματ μοτίβο επιφάνειαςΔόντι Rib
Πάχος1 / 8 "
Πλάτος3ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 100.2456
Ύψος πλοίου (cm)43.18
Μήκος πλοίου (cm)96.52
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΕίδοςΠλάτοςΤιμή
NOTRAX 735C0024BL105 Αντιολισθητικό Ματ Μαύρο 2 x 105 Πόδια | AB8JVU 25PR02 735C0024BL105ΜαύρηΑντιολισθητικό πατάκι2ft.€911.36
NOTRAX 735C0048BL105 Αντιολισθητικό πάτωμα Μαύρο 4 x 105 πόδια | AB8JVV 25PR08 735C0048BL105ΜαύρηΑντιολισθητικό πατάκι4ft.€1,613.66
NOTRAX 735C0036GY105 Δρομέας δαπέδου Γκρι 3 πόδια x 105 πόδια | AH2DPP 25PR07 735C0036GY105ΓκρίΔρομέας δαπέδου3ft.€1,310.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NOTRAX 735C0036BL105 Floor Runner Μαύρο 3 πόδια x 105 πόδια
€1,310.84 /μονάδα