Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NOTRAX 551F0003YL Ράμπα Γυναικείο κίτρινο 3 πόδια Μήκος 2 ίντσες Πλάτος | AD2UKB 3UEP7

NOTRAX 551F0003YL Ράμπα Θηλυκό κίτρινο 3 πόδια μήκος 2 ίντσες πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2UKB Μοντέλο: 551F0003YLCross Ref: 3UEP7

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€33.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜατ ράμπα
Υλικό υποστήριξηςΚαουτσούκ
ΧρώμαΚίτρινο
Μήκος3ft.
Αρσενικό θηλυκόΓυναίκα
ΥλικόΚαουτσούκ νιτριλίου
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8685
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)25.91
Πλάτος πλοίου (cm)26.42
Κωδικός ΕΣ40169100
Χώρα ΠροέλευσηςTH

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜήκοςΑρσενικό θηλυκόΠάχοςΤιμή
NOTRAX 551F0003BL Μαξιλάρι σύστημα ευκολίας γυναικείο μαύρο | AD2AHR 3LY66 551F0003BLΜαύρη3ft.Γυναίκα5 / 8 "€37.24
NOTRAX 551M0003BL Σύστημα μαξιλαριού ανδρικό μαύρο 3 πόδια μήκος | AD2AHT 3LY67 551M0003BLΜαύρη3ft.Άντρας5 / 8 "€36.41
NOTRAX 551F0005BL Μαξιλάρι σύστημα ευκολίας γυναικείο μαύρο | AD2AHU 3LY68 551F0005BLΜαύρη5ft.Γυναίκα5 / 8 "€59.61
NOTRAX 551M0005BL Cushion Ease System Male Black 5 Feet μήκος | AD2AHV 3LY69 551M0005BLΜαύρη5ft.Άντρας5 / 8 "€42.22
NOTRAX 551M0003YL Ματ ράμπα δαπέδου αρσενικό κίτρινο | AD2UKA 3UEP5 551M0003YLΚίτρινο3ft.Άντρας3 / 4 "€33.60
NOTRAX 551M0005YL Ματ ράμπα δαπέδου αρσενικό κίτρινο | AD2UKD 3UEP9 551M0005YLΚίτρινο5ft.Άντρας3 / 4 "€56.27
NOTRAX 551F0005YL Mat Edge Ramp Γυναικείο κίτρινο μήκος 5 ποδιών | AD2UKF 3UER2 551F0005YLΚίτρινο5ft.Γυναίκα3 / 4 "€56.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NOTRAX 551F0003YL Ράμπα Θηλυκό κίτρινο 3 πόδια μήκος 2 ίντσες πλάτος
€33.60 /μονάδα