NOTRAX 539S0035GY Αποστράγγιση Ματ Γκρι 3 Πόδια x 5 Πόδια | AH7KTJ 36VJ59

NOTRAX 539S0035GY Drainage Mat Grey 3 πόδια x 5 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7KTJ Μοντέλο: 539S0035GYCross Ref: 36vj59

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€430.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑποστράγγιση
Αντιολισθητική επιφάνειαΝαι
ΑντιδιαστολήΝαι
ΑντιμικροβιακόΝαι
Υλικό υποστήριξηςVinyl
Ανθεκτικό στα υγρά φρένωνΟχι
ΧρώμαΓκρί
ΑκρεςΚαταπληκτικός
Πυρίμαχο / επιβραδυντικό πυρκαγιάςΔεν είναι ανθεκτικό στη φωτιά ή επιβραδυντικό
Μήκος5ft.
Υλικό ράμπας ματΧωρίς ράμπα
Ματ Σχήμαορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Ματ μοτίβο επιφάνειαςΤρύπες αποστράγγισης
Σχήμα οπών αποστράγγισηςΤρίγωνο
Υλικό επιφάνειαςVinyl
Πάχος7 / 16 "
Χρηματοκιβώτιο συγκόλλησηςΟχι
Πλάτος3ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.7936
Ύψος πλοίου (cm)23.34
Μήκος πλοίου (cm)95.25
Πλάτος πλοίου (cm)23.34
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΑκρεςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
NOTRAX 539S0035BU Πατάκι αποστράγγισης Μπλε 3 Πόδια x 5 Πόδια | AH7KTH 36VJ58 539S0035BUΜπλεΚαταπληκτικός5ft.3ft.€430.27
NOTRAX 539R0340BU Αποστράγγιση Ματ Μπλε 3 Πόδια x 40 Πόδια | AH7KTK 36VJ60 539R0340BUΜπλεΕτερόφυλη40ft.3ft.€3,473.60
NOTRAX 539R0340GY Drainage Mat Grey 3 πόδια x 40 πόδια | AH7KTL 36VJ61 539R0340GYΓκρίΕτερόφυλη40ft.3ft.€3,473.60
NOTRAX 539R0440BU Αποστράγγιση Ματ Μπλε 4 Πόδια x 40 Πόδια | AH7KTM 36VJ62 539R0440BUΜπλεΕτερόφυλη40ft.4ft.€4,630.50
NOTRAX 539R0440GY Drainage Mat Grey 4 πόδια x 40 πόδια | AH7KTN 36VJ63 539R0440GYΓκρίΕτερόφυλη40ft.4ft.€4,630.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NOTRAX 539S0035GY Drainage Mat Grey 3 πόδια x 5 πόδια
€430.27 /μονάδα