NOTRAX 479C0048YB60 Δρομέας κατά της κόπωσης 4 x 60 πόδια Μαύρο/κίτρινο | AE3TLK 5FX60

NOTRAX 479C0048YB60 Anti-fatigue Runner 4 x 60 πόδια Μαύρο/κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3TLK Μοντέλο: 479C0048YB60Cross Ref: 5FX60

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,627.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔρομέας κατά της κούρασης
ΑντιμικροβιακόΟχι
Υλικό υποστήριξηςΣφουγγάρι PVC
Ανθεκτικό στα υγρά φρένωνΟχι
ΧρώμαΜαύρο με κίτρινο περίγραμμα
ΑκρεςΚαταπληκτικός
Πυρίμαχο / επιβραδυντικό πυρκαγιάςΔεν είναι ανθεκτικό στη φωτιά ή επιβραδυντικό
Μήκος60ft.
Ηλεκτρική αντίσταση χαλιώνΜη δοκιμασμένες ηλεκτρικές ιδιότητες
Ματ Σχήμαορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Ματ μοτίβο επιφάνειαςDiamond Plate
ΥλικόPVC
Υλικό επιφάνειαςVinyl
Πάχος9 / 16 "
Πλάτος4ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 121.95
Ύψος πλοίου (cm)57.15
Μήκος πλοίου (cm)122.43
Πλάτος πλοίου (cm)59.18
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό υποστήριξηςΧρώμαΕίδοςΜήκοςΥλικόΠλάτοςΤιμή
NOTRAX 479C0036YB9 Αντι-κόπωση Δρομέας 3 Πόδια x 9 Πόδια | AB2GWN 1LYZ4 479C0036YB9Σφουγγάρι PVCΜαύρο με κίτρινο περίγραμμαΔρομέας κατά της κούρασης9ft.PVC3ft.€354.07
NOTRAX 479C0036YB60 Αντι-κόπωση Δρομέας 3 x 60 πόδια Μαύρο / κίτρινο | AE3TLJ 5FX59 479C0036YB60Σφουγγάρι PVCΜαύρο με κίτρινο περίγραμμαΔρομέας κατά της κούρασης60ft.PVC3ft.€2,573.35
NOTRAX 479C0024YB14 Αντι-κόπωση Δρομέας x 2 Πόδια x 14 Πόδια | AE4AEB 5HA86 479C0024YB14Σφουγγάρι PVCΜαύρηΔρομέας κατά της κούρασης14ft.PVC2ft.€360.31
NOTRAX 479C0024YB20 Αντι-κόπωση Δρομέας x 2 Πόδια x 20 Πόδια | AE4AED 5HA89 479C0024YB20Σφουγγάρι PVCΜαύρηΔρομέας κατά της κούρασης20ft.PVC2ft.€578.59
NOTRAX 479C0024YB22 Αντι-κούραση Runner x 2 Πόδια x 22 Πόδια | AE4AEE 5HA90 479C0024YB22Σφουγγάρι PVCΜαύρηΔρομέας κατά της κούρασης22ft.PVC2ft.€661.91
NOTRAX 479C0024YB24 Δρομέας κατά της κόπωσης x 2 πόδια x 24 πόδια | AE4AEF 5HA91 479C0024YB24Σφουγγάρι PVCΜαύρηΔρομέας κατά της κούρασης24ft.PVC2ft.€681.23
NOTRAX 479C0024YB30 Runner κατά της κόπωσης x 2 πόδια x 30 πόδια | AE4AEG 5HA94 479C0024YB30Σφουγγάρι PVCΜαύρηΔρομέας κατά της κούρασης30ft.PVC2ft.€867.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NOTRAX 479C0048YB60 Anti-fatigue Runner 4 x 60 πόδια Μαύρο/κίτρινο
€3,627.51 /μονάδα