NOTRAX 410R0536BY Αντι-κόπωση Δρομέας 3 x 30 πόδια Μαύρο με κίτρινο | AD8PVN 4LNJ1

NOTRAX 410R0536BY Anti-fatigue Runner 3 x 30 πόδια μαύρο με κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8PVN Μοντέλο: 410R0536BYCross Ref: 4LNJ1

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€710.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔρομέας κατά της κούρασης
ΑντιμικροβιακόΟχι
Υλικό υποστήριξηςΑφρός βινυλίου κλειστού κυττάρου
Ανθεκτικό στα υγρά φρένωνΟχι
ΧρώμαΜαύρο με κίτρινο περίγραμμα
ΑκρεςΚαταπληκτικός
Πυρίμαχο / επιβραδυντικό πυρκαγιάςΔεν είναι ανθεκτικό στη φωτιά ή επιβραδυντικό
Μήκος30ft.
Ηλεκτρική αντίσταση χαλιώνΜη δοκιμασμένες ηλεκτρικές ιδιότητες
Ματ Σχήμαορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Ματ μοτίβο επιφάνειαςΠλευρωτός
ΥλικόΣφουγγάρι κλειστού κυττάρου από PVC
Υλικό επιφάνειαςVinyl
Πάχος5 / 8 "
Πλάτος3ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 35.1
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΕίδοςΜήκοςΜατ μοτίβο επιφάνειαςΥλικόΠάχοςΠλάτοςΤιμή
NOTRAX 410R0372BL Ματ Μαύρο 60 x 6ft με ραβδώσεις | AB8JVK 25PJ23 410R0372BLΜαύρηΔρομέας κατά της κούρασης60ft.ΚυματοειδήςVinyl3 / 8 "6ft.€1,568.84
RFQ
NOTRAX 410S3312BL Αντι-κόπωση δρομέας 3 πόδια x 12 πόδια μαύρο | AD2TJJ 3U018 410S3312BLΜαύρηΔρομέας κατά της κούρασης12ft.ΠλευρωτόςΣφουγγάρι κλειστού κυττάρου από PVC3 / 8 "3ft.€199.95
NOTRAX 410S0523BL Αντι-κούραση Mat 2 πόδια x 3 πόδια μαύρο | AD2UQR 3UGC4 410S0523BLΜαύρηΜατ3ft.ΠλευρωτόςΣφουγγάρι κλειστού κυττάρου από PVC5 / 8 "2ft.€51.28
NOTRAX 410S0523BY Αντι-κούραση Mat 2 x 3 πόδια μαύρο με κίτρινο | AD2UQT 3UGC6 410S0523ΒΥΜαύρο με κίτρινο περίγραμμαΜατ3ft.ΠλευρωτόςΣφουγγάρι κλειστού κυττάρου από PVC5 / 8 "2ft.€51.28
NOTRAX 410S0535BL Αντι-κόπωση χαλάκι 3 ποδιών x 5 πόδια μαύρο | AD2UQV 3UGD1 410S0535BLΜαύρηΜατ5ft.ΠλευρωτόςΣφουγγάρι κλειστού κυττάρου από PVC5 / 8 "3ft.€107.36
NOTRAX 410S0535BY Αντι-κόπωση χαλάκι 3 ποδιών x 5 πόδια μαύρο με κίτρινο | AD2UQW 3UGD3 410S0535ΒΥΜαύρο με κίτρινο περίγραμμαΜατ5ft.ΠλευρωτόςΣφουγγάρι κλειστού κυττάρου από PVC5 / 8 "3ft.€107.36
NOTRAX 410S5312BL Αντι-κόπωση δρομέας 3 πόδια x 12 πόδια μαύρο | AD2UQY 3UGD9 410S5312BLΜαύρηΔρομέας κατά της κούρασης12ft.ΠλευρωτόςΣφουγγάρι κλειστού κυττάρου από PVC5 / 8 "3ft.€238.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NOTRAX 410R0536BY Anti-fatigue Runner 3 x 30 πόδια μαύρο με κίτρινο
€710.23 /μονάδα