NOTRAX 141S0034BR Μοκέτα εισόδου καφέ 3 x 4 πόδια | AD2UKW 3UEU3

NOTRAX 141S0034BR Μοκέτα εισόδου καφέ 3 x 4 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD2UKW Μοντέλο: 141S0034BRCross Ref: 3UEU3

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€99.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧαλί εισόδου με μοκέτα
ΑντιμικροβιακόΟχι
Υλικό υποστήριξηςVinyl
Ανθεκτικό στα υγρά φρένωνΟχι
ΧρώμαΚαστανό
ΑκρεςΚαταπληκτικός
Πυρίμαχο / επιβραδυντικό πυρκαγιάςΔεν είναι ανθεκτικό στη φωτιά ή επιβραδυντικό
Μέσα έξωIndoor
Μήκος4ft.
Ηλεκτρική αντίσταση χαλιώνΜη δοκιμασμένες ηλεκτρικές ιδιότητες
Ματ Σχήμαορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Ματ μοτίβο επιφάνειαςΣωρός βρόχου
Ματ ύφανσηΣωρός βρόχου
ΥλικόDecalon (R) Fiber
Υλικό επιφάνειαςΠολυπροπυλένιο
Πάχος5 / 16 "
Πλάτος3ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.95
Ύψος πλοίου (cm)101.6
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΕίδοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
NOTRAX 141S0035BR Carpeted Entrance Mat Καφέ 3 x 5 πόδια AD2THT 3U001 141S0035BRΚαστανόΧαλί εισόδου με μοκέτα5ft.3ft.€126.47
NOTRAX 141S0035GY Carpeted Entrance Mat Grey 3 x 5 Feet | AD2THU 3U002 141S0035GYΓκρίΧαλί εισόδου με μοκέτα5ft.3ft.€126.47
NOTRAX 141S0035BL Μοκέτα εισόδου Ματ Μαύρο 3 x 5 πόδια | AD2THV 3U003 141S0035BLΜαύρηΧαλί εισόδου με μοκέτα5ft.3ft.€126.47
NOTRAX 141S0046BR Χαλί εισόδου Ματ καφέ 4 x 6 πόδια | AD2THW 3U004 141S0046BRΚαστανόΧαλί εισόδου με μοκέτα6"4ft.€199.83
NOTRAX 141S0046GY Carpeted Entrance Mat Grey 4 x 6 Feet | AD2THX 3U005 141S0046GYΓκρίΧαλί εισόδου με μοκέτα6"4ft.€199.83
NOTRAX 141S0046BL Χαλί εισόδου Ματ Μαύρο 4 x 6 πόδια | AD2THY 3U006 141S0046BLΜαύρηΧαλί εισόδου με μοκέτα6"4ft.€199.83
NOTRAX 141S0034BU Carpeted Entrance Mat Μπλε 3 x 4 πόδια AD2UKR 3UET8 141S0034BUΜπλεΧαλί εισόδου με μοκέτα4ft.3ft.€99.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NOTRAX 141S0034BR Μοκέτα εισόδου καφέ 3 x 4 πόδια
€99.54 /μονάδα