NOTRAX 109S0034BU Μοκέτα εισόδου μπλε 3 x 4 πόδια | AD3NJR 40K143

NOTRAX 109S0034BU Μοκέτα εισόδου Μπλε 3 x 4 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3NJR Μοντέλο: 109S0034BUΣταυρός: 40K143

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€88.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧαλί εισόδου με μοκέτα
ΑντιμικροβιακόΟχι
Υλικό υποστήριξηςVinyl
Ανθεκτικό στα υγρά φρένωνΟχι
ΧρώμαΜπλε
ΑκρεςΚαταπληκτικός
Πυρίμαχο / επιβραδυντικό πυρκαγιάςΔεν είναι ανθεκτικό στη φωτιά ή επιβραδυντικό
Μέσα έξωΜέσα έξω
Μήκος4ft.
Ηλεκτρική αντίσταση χαλιώνΜη δοκιμασμένες ηλεκτρικές ιδιότητες
Ματ Σχήμαορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Ματ μοτίβο επιφάνειαςΨαροκόκκαλο
Ματ ύφανσηΒελόνα διάτρησης
Υλικόνήμα
Υλικό επιφάνειαςΠολυπροπυλένιο
Πάχος5 / 16 "
Πλάτος3ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.51
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)95.25
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ5704900000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΕίδοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
NOTRAX 109C0036RB60 Δρομέας με μοκέτα Κόκκινο / μαύρο 3 x 60 πόδια | AD3NJG 40K126 109C0036RB60Κόκκινο / ΜαύροΔρομέας με μοκέτα60ft.3ft.€1,073.51
NOTRAX 109C0048BU60 Δρομέας με μοκέτα Μπλε 4 x 60 πόδια | AD3NJH 40K128 109C0048BU60ΜπλεΔρομέας με μοκέτα60ft.4ft.€1,500.19
NOTRAX 109C0048CH60 Carpeted Runner Charcoal 4 x 60 πόδια | AD3NJJ 40K129 109C0048CH60κάρβουνοΔρομέας με μοκέτα60ft.4ft.€1,500.19
NOTRAX 109S0023BR Μοκέτα Εισόδου Ματ Καφέ 2 x 3 Πόδια | AD3NJK 40K137 109S0023BRΚαστανόΧαλί εισόδου με μοκέτα3ft.2ft.€49.61
NOTRAX 109S0023BU Μοκέτα εισόδου μπλε 2 x 3 πόδια | AD3NJL 40K138 109S0023BUΜπλεΧαλί εισόδου με μοκέτα3ft.2ft.€49.61
NOTRAX 109S0023CH Μοκέτα Εισόδου Χαλκό κάρβουνο 2 x 3 πόδια | AD3NJM 40K139 109S0023CHκάρβουνοΧαλί εισόδου με μοκέτα3ft.2ft.€24.56
NOTRAX 109S0034BR Χαλί εισόδου Ματ καφέ 3 x 4 πόδια | AD3NJQ 40K142 109S0034BRΚαστανόΧαλί εισόδου με μοκέτα4ft.3ft.€88.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NOTRAX 109S0034BU Μοκέτα εισόδου Μπλε 3 x 4 πόδια
€88.73 /μονάδα