Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NORTON ABRASIVES 66623341105 Flap Disc 13300 rpm 60 Grit 29-Type PK2 | AH7MRW 36WT56

NORTON ABRASIVES 66623341105 Flap Disc 13300 σ.α.λ. 60 Grit 29-Type PK2

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7MRW Μοντέλο: 66623341105Cross Ref: 36WT56

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€33.94 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔίσκος με πτερύγια
Λειαντικό υλικόΖιρκόνια αλουμίνα
Λειαντικός τύποςμε επικάλυψη
Υλικό υποστήριξηςFiberglass
Δίσκος Dia.4.5 "
Τύπος δίσκουΠληκτρολογήστε 29
ΒαθμόςΜέτριας Δυσκολίας
χαλίκι60
Μέγιστη. RPM13,300
Μέγεθος οπής στερέωσης5 / 8 "-11

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.252
Ύψος πλοίου (cm)13.72
Μήκος πλοίου (cm)32.77
Πλάτος πλοίου (cm)14.99
Χώρα ΠροέλευσηςFR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό υποστήριξηςΒαθμόςχαλίκιΜέγεθος οπής στερέωσηςPkg. Ποσ.Τιμή
ΛΕΥΚΑ NORTON 66623341104 Flap Disc 13300 rpm 36 Grit 29-Type PK2 | AH7MRV 36WT55 66623341104FiberglassΈξτρα χοντρή365 / 8 "-112€33.94
ΛΕΥΚΑ NORTON 66623341106 Flap Disc 13300 rpm 80 Grit 29-Type PK2 | AH7MRX 36WT57 66623341106FiberglassΜέτριας Δυσκολίας805 / 8 "-112€33.94
NORTON ABRASIVES 66623341107 Flap Disc 13300 rpm Fiberglass PK2 | AH7MRY 36WT58 66623341107ΊναΈξτρα χοντρή367 / 8 "2€28.05
ΛΕΥΚΑ NORTON 66623341108 Flap Disc 60 Grit Zirconia Alumina PK2 | AH7MRZ 36WT59 66623341108FiberglassΜέτριας Δυσκολίας607 / 8 "2€28.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623341105 Flap Disc 13300 σ.α.λ. 60 Grit 29-Type PK2
€33.94 /πακέτο