Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NORTON ABRASIVES 66623335426 Κλείδωμα δίσκου λείανσης Διάμετρος 2 ιντσών Grit 80 Ts | AF7VAN 22PD24

NORTON ABRASIVES 66623335426 Κλείδωμα δίσκου λείανσης 2 ίντσες διάμετρος Grit 80 Ts

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7VAN Μοντέλο: 66623335426Σταυρός: 22PD24

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€3.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα δίσκων λείανσης
Λειαντικό υλικόΟξείδιο αργιλίου
Λειαντικός τύποςΜη υφασμένα
Σύνδεση συστήματοςTS
Τύπος συνημμένουΓρήγορη αλλαγή
Υλικό υποστήριξηςΧαρτί
Βάρος υποστήριξηςB
ΧρώμαΜαρούν
Δίσκος Dia.2"
ΒαθμόςΜέτριας Δυσκολίας
χαλίκι80
Μέγιστη. RPM30,000

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ6805100000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΔίσκος Dia.ΒαθμόςχαλίκιΕίδοςΜέγιστη. RPMΤιμή
NORTON ABRASIVES 66261095015 Κλείδωμα δίσκος λείανσης 3/4 ίντσας Διάμετρος Grit 50 Ts | AF7UYH 22PC41 66261095015Καστανό3 / 4 "Τραχύς50Κλείδωμα δίσκων λείανσης40,000€1.51
NORTON ABRASIVES 66254428059 Κλείδωμα δίσκου λείανσης 3/4 ίντσας Διάμετρος Grit 80 Ts | AF7UYK 22PC43 66254428059Μαρούν3 / 4 "Μέτριας Δυσκολίας80Κλείδωμα δίσκων λείανσης40,000€1.51
NORTON ABRASIVES 66623340026 Δίσκος άμμου κλειδώματος 1-1/2 ίντσας Διάμετρος άμμος 50 Ts | AF7UYU 22PC61 66623340026Καστανό1.5 "Τραχύς50Κλείδωμα δίσκων λείανσης30,000€1.84
NORTON ABRASIVES 66254482328 Κλείδωμα δίσκου άμμου 1-1 / 2 ίντσα διάμετρος Grit 80 Ts | AF7UYW 22PC63 66254482328Μαρούν1.5 "Μέτριας Δυσκολίας80Κλείδωμα δίσκων λείανσης30,000€1.71
NORTON ABRASIVES 66254482336 Κλείδωμα δίσκου άμμου 1-1 / 2 ίντσας Διάμετρος Grit 150 Ts | AF7UYX 22PC67 66254482336Μπλε1.5 "Πολύ ωραία150Κλείδωμα δίσκων λείανσης30,000€1.71
NORTON ABRASIVES 66261017819 Κλείδωμα δίσκου λείανσης Διάμετρος 2 ίντσας Grit 40 Ts | AF7UYZ 22PC69 66261017819Μαύρη2"Έξτρα χοντρή40Κλείδωμα δίσκων λείανσης30,000€2.76
NORTON ABRASIVES 66623340074 Κλείδωμα δίσκου λείανσης Διάμετρος 2 ίντσας Grit 120 Ts | AF7UZC 22PC72 66623340074Πράσινο2"τέλος120Κλείδωμα δίσκων λείανσης30,000€2.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623335426 Κλείδωμα δίσκου λείανσης 2 ίντσες διάμετρος Grit 80 Ts
€3.03 /μονάδα