Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΛΕΥΚΤΙΚΑ NORTON 66261126331 Φύλλο λείανσης 11 x 9 ίντσες 400 G οξείδιο αργιλίου - Συσκευασία 50 | AB2AYL 1KUH5

NORTON ABRASIVES 66261126331 Φύλλο λείανσης 11 x 9 ίντσες 400 G οξείδιο αργιλίου - συσκευασία των 50

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2AYL Μοντέλο: 66261126331Cross Ref: 1KUH5

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€167.82 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο λείανσης
Λειαντικό υλικόΟξείδιο αργιλίου
Υλικό υποστήριξηςΠανί
Βάρος υποστήριξηςJ
ΧρώμαΚαστανό
ΒαθμόςΕξαιρετικά λεπτό
χαλίκι400
Μήκος11 "
Πλάτος9"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2375
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)28.96
Πλάτος πλοίου (cm)23.37
Κωδικός ΕΣ6805301000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛειαντικό υλικόΥλικό υποστήριξηςΒάρος υποστήριξηςΧρώμαΒαθμόςχαλίκιΕίδοςPkg. Ποσ.Τιμή
NORTON ABRASIVES 66261139362 Φύλλο λείανσης 11 x 9 ιντσών 400 G Sc - Pack Of 50 | AB2AZJ 1KUL9 66261139362Καρβίδιο πυριτίουΑδιάβροχο χαρτίAΓκρίΕξαιρετικά λεπτό400Φύλλο λείανσης50€113.81
NORTON ABRASIVES 66261139361 Φύλλο λείανσης 11 x 9 ίντσες 500 G Sc - Πακέτο 50 | AB2AZK 1KUN1 66261139361Καρβίδιο πυριτίουΑδιάβροχο χαρτίAΓκρίΕξαιρετικά λεπτό500Φύλλο λείανσης50€103.65
NORTON ABRASIVES 66261139360 Φύλλο λείανσης 11 x 9 ίντσες 600 G Sc - Πακέτο 50 | AB2AZL 1KUN2 66261139360Καρβίδιο πυριτίουΑδιάβροχο χαρτίAΓκρίΕξαιρετικά λεπτό600Φύλλο λείανσης50€125.67
NORTON ABRASIVES 66261131624 Φύλλο λείανσης 11 x 9 ίντσες P400 G Οξείδιο αλουμινίου - Συσκευασία 100 | AB2AZP 1KUP5 66261131624Οξείδιο αργιλίουΧαρτί κορεσμένο από λατέξBΚαστανόΕξαιρετικά λεπτόP400Φύλλο λείανσης100€163.92
NORTON ABRASIVES 66261131622 Φύλλο λείανσης 11 x 9 ιντσών P600 G Aluminium Oxide - Pack Of 100 | AB2AZQ 1KUP6 66261131622Οξείδιο αργιλίουΧαρτί κορεσμένο από λατέξBΚαστανόΕξαιρετικά λεπτόP600Φύλλο λείανσης100€164.21
NORTON ABRASIVES 66261130333 Φύλλο λείανσης 400 Grit T461 Series PK50 | AH4BJZ 34CD10 66261130333Καρβίδιο πυριτίουΑδιάβροχο χαρτίCΜαύρηΕξαιρετικά λεπτό400Φύλλο λείανσης50€126.09
NORTON ABRASIVES 66261130334 Φύλλο λείανσης 600 Grit T461 Series PK50 | AH4BKA 34CD11 66261130334Καρβίδιο πυριτίουΑδιάβροχο χαρτίCΜαύρηΕξαιρετικά λεπτό600Φύλλο λείανσης50€123.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261126331 Φύλλο λείανσης 11 x 9 ίντσες 400 G οξείδιο αργιλίου - συσκευασία των 50
€167.82 /πακέτο