Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NORTON ABRASIVES 66261018639 Συρόμενος τροχός Deburring 8 ίντσες x 1 ίντσα Pk3 | AF8LHQ 26ZZ53

NORTON ABRASIVES 66261018639 Συρραφή τροχού Deburring 8 ίντσες x 1 ίντσες Pk3

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8LHQ Μοντέλο: 66261018639Cross Ref: 26ZZ53

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€731.30 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚοίλος τροχός
Λειαντικό υλικόΚαρβίδιο πυριτίου
Άρμπορ Τρύπα3"
ΠυκνότηταΣκληρό (7)
Διάμετρος8"
Βαθμόςτέλος
Μέγιστη. RPM4500
Στυλαφαίρεση αιχμών
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.575
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)22.35
Πλάτος πλοίου (cm)22.61
Κωδικός ΕΣ6805300000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΛειαντικό υλικόΆρμπορ ΤρύπαΠυκνότηταΔιάμετροςΒαθμόςΜέγιστη. RPMΣτυλPkg. Ποσ.Τιμή
NORTON ABRASIVES 69957397885 Convolute Wheel Metal Finishng 8 x 1 x 3 Med | AB9GMW 2D477 699573978851"Οξείδιο αργιλίου3"Σκληρό (7)8"Μέτριας Δυσκολίας4500Μεταλλικό φινίρισμα1€225.42
NORTON ABRASIVES 69957397884 Μεταλλικό φινίρισμα τροχού μετάλλου 6 x 1 x 1 Med | AE7QVZ 6A456 699573978841"Οξείδιο αργιλίου1"Σκληρό (7)6"Μέτριας Δυσκολίας6000Μεταλλικό φινίρισμα1€163.98
NORTON ABRASIVES 66261002806 Σπειροειδής αφαίρεση γρεζιών τροχού 10 ίντσες x 2 ίντσες | AF8LGU 26ZY83 662610028062"Καρβίδιο πυριτίου5"Σκληρό (9)10 "τέλος3600αφαίρεση αιχμών1€574.86
NORTON ABRASIVES 66261004208 Συρόμενος τροχός Deburring 6 ίντσες x 1 ίντσα Pk3 | AF8LGV 26ZY89 662610042081"Οξείδιο αργιλίου1"Σκληρό (8)6"Μέτριας Δυσκολίας6000αφαίρεση αιχμών3€570.52
NORTON ABRASIVES 66261019337 Συρόμενος τροχός Deburring 6 ίντσες x 1 ίντσα Pk3 | AF8LHR 26ZZ65 662610193371"Οξείδιο αργιλίου1"Σκληρό (9)6"Μέτριας Δυσκολίας6000αφαίρεση αιχμών3€576.88
NORTON ABRASIVES 66261055204 Συρόμενος τροχός Deburring 6 ίντσες x 1 ίντσα Pk3 | AF8LJB 26ZZ80 662610552041"Οξείδιο αργιλίου1"Μέσο (6)6"τέλος6000αφαίρεση αιχμών3€523.50
NORTON ABRASIVES 66261055205 Συρόμενος τροχός Deburring 6 ίντσες x 1 ίντσα Pk3 | AF8LJC 26ZZ81 662610552051"Οξείδιο αργιλίου1"Μέσο (6)6"Μέτριας Δυσκολίας6000αφαίρεση αιχμών3€523.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261018639 Συρραφή τροχού Deburring 8 ίντσες x 1 ίντσες Pk3
€731.30 /πακέτο