Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NORTON ABRASIVES 66254461180 Flap Disc 7 Inch x 36 Grit 7/8 | AB7RXF 23Z645

NORTON ABRASIVES 66254461180 Flap Disc 7 ιντσών x 36 Grit 7/8

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB7RXF Μοντέλο: 66254461180Cross Ref: 23Z645

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€23.64 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 10
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔίσκος με πτερύγια
Λειαντικό υλικόΖιρκόνια αλουμίνα
Λειαντικός τύποςμε επικάλυψη
Υλικό υποστήριξηςFiberglass
Βάρος υποστήριξηςY
Δίσκος Dia.7"
Τύπος δίσκουΠληκτρολογήστε 29
ΒαθμόςΈξτρα χοντρή
χαλίκι36
Μέγιστη. RPM8600
Μέγεθος στήριξης7 / 8 "
Συνολικός τύπος δίσκουΠληκτρολογήστε 29

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ6805301000
Χώρα ΠροέλευσηςFR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικός τύπος δίσκουΛειαντικό υλικόΥλικό υποστήριξηςΔίσκος Dia.Τύπος δίσκουχαλίκιΜέγιστη. RPMΜέγεθος στήριξηςΤιμή
ΛΕΥΚΑ NORTON 66623399049 Flap Disc 4 Inch x 36 Grit 5/8 | AB7RMY 23Z446 66623399049Πληκτρολογήστε 29Ζιρκόνια αλουμίναFiberglass4"Πληκτρολογήστε 293615,3005 / 8 "€11.06
ΛΕΥΚΑ NORTON 66623399136 Flap Disc 4 1/2 Inch x 36 Grit 5 / 8-11 | AB7RNH 23Z455 66623399136Πληκτρολογήστε 27Ζιρκόνια αλουμίναπλαστικός4.5 "Πληκτρολογήστε 273613,3005 / 8-11€18.24
ΛΕΥΚΑ NORTON 66623399126 Flap Disc 4 1/2 Inch x 36 Grit 7/8 | AB7RNT 23Z464 66623399126Πληκτρολογήστε 27Μείγμα οξειδίου αργιλίουπλαστικός4.5 "Πληκτρολογήστε 273613,3007 / 8 "€10.19
NORTON ABRASIVES 66623399140 Flap Disc 4 1/2 Inch x 36 Grit 7/8 | AB7RNY 23Z469 66623399140Πληκτρολογήστε 27Ζιρκόνια αλουμίναπλαστικός4.5 "Πληκτρολογήστε 273613,3007 / 8 "€12.39
NORTON ABRASIVES 66623399127 Flap Disc 5 Inch x 36 Grit 5/8-11 | AB7RPH 23Z478 66623399127Πληκτρολογήστε 27Μείγμα οξειδίου αργιλίουπλαστικός5"Πληκτρολογήστε 273612,0005 / 8-11€12.52
ΛΕΥΚΑ NORTON 66623399144 Flap Disc 5 Inch x 36 Grit 5 / 8-11 | AB7RPN 23Z483 66623399144Πληκτρολογήστε 27Ζιρκόνια αλουμίναπλαστικός5"Πληκτρολογήστε 273612,0005 / 8-11€18.64
ΛΕΥΚΑ NORTON 66623399133 Flap Disc 5 Inch x 36 Grit 7/8 | AB7RPY 23Ζ492 66623399133Πληκτρολογήστε 27Μείγμα οξειδίου αργιλίουπλαστικός5"Πληκτρολογήστε 273612,0007 / 8 "€10.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORTON ABRASIVES 66254461180 Flap Disc 7 ιντσών x 36 Grit 7/8
€23.64 /μονάδα