Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NORTON ABRASIVES 66253179363 Τροχός κοπής 20 ιντσών Διάμετρος Zirconia Alumina / Aluminium Oxide 24g Μαύρο | AF8LAT 26ZW24

NORTON ABRASIVES 66253179363 Τροχός αποκοπής 20 ίντσες διάμετρος ζιρκονία αλουμίνα / οξείδιο αλουμινίου 24g μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF8LAT Μοντέλο: 66253179363Cross Ref: 26ZW24

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€189.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχός αποκοπής
Λειαντικό υλικόΖιρκονία Αλουμίνα / Οξείδιο Αλουμινίου
Μέγεθος κληματαριάς1"
Τύπος ομολόγουΡητίνη
ΧρώμαΜαύρη
Διάμετρος20 "
ΒαθμόςΈξτρα χοντρή
χαλίκι24
ΣκληρότηταΣκληρό (V)
Μέγιστη. RPM2710
ΧαρακτηριστικάΧυτήριο X w / Bluefire
Πάχος5 / 32 "
ΧαρακτηριστικάΠληκτρολογήστε 1
Τύπος τροχού1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.1915
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)53.85
Πλάτος πλοίου (cm)52.32
Κωδικός ΕΣ6804221000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΤιμή
NORTON ABRASIVES 66253179366 Τροχός αποκοπής 20 ίντσες Διάμετρος Ζιρκόνια Αλουμίνα / Οξείδιο αλουμινίου 24g Μαύρο | AF8LAU 26ZW26 662531793663 / 16 "€205.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORTON ABRASIVES 66253179363 Τροχός αποκοπής 20 ίντσες διάμετρος ζιρκονία αλουμίνα / οξείδιο αλουμινίου 24g μαύρο
€189.87 /μονάδα