Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NORTON ABRASIVES 66253161196 Τροχός λείανσης 10 ιντσών Διάμετρος Οξείδιο αλουμινίου Μεσαίο 2485 σ.α.λ. AH4BKZ 34CD39

NORTON ABRASIVES 66253161196 Τροχός λείανσης 10 ίντσες διάμετρος αλουμινίου οξείδιο μέσου 2485 rpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4BKZ Μοντέλο: 66253161196Σταυρός: 34CD39
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
€344.57 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 3
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχός λείανσης πιάτων
Λειαντικό υλικόΟξείδιο αργιλίου
Άρμπορ Τρύπα1"
Τύπος ομολόγουΥαλοποιημένος
ΧρώμαΓκρί
ΒαθμόςΜέτριας Δυσκολίας
χαλίκι54
ΣκληρότηταJ
Μέγιστη. RPM2485
Χαρακτηριστικά32A54-JVBE
Πάχος1"
Διάμετρος τροχού10 "
Τύπος τροχούΠληκτρολογήστε 12

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΣκληρότηταΛειαντικό υλικόΆρμπορ ΤρύπαΜέγιστη. RPMΠάχοςΧαρακτηριστικάΔιάμετρος τροχούPkg. Ποσ.Τιμή
ΛΟΓΟΤΥΠΟ NORTON 66252836548 Τροχός λείανσης T1 6 x 1/2 x 1/2 Ao 80g Pk5 | AA9EXZ 1CTZ5 66252836548Ευθεία τροχός λείανσηςΜεσαίο (Κ)Οξείδιο αργιλίου-41401 / 2 "Πληκτρολογήστε 1-5€345.67
NORTON ABRASIVES 66252837420 Τροχός λείανσης T1 6 x 3/4 x 1/2 Ao 60g Pk5 | AA9EYA 1CUH9 66252837420Ευθεία τροχός λείανσηςΜεσαίο (Κ)Οξείδιο αργιλίου-41403 / 4 "Πληκτρολογήστε 1-5€483.00
NORTON ABRASIVES 66253160024 Τροχός λείανσης T1 10 x 3/4 x 3 Ao 46g Med | AB9GKV 2D172 66253160024Ευθεία τροχός λείανσηςΜεσαίο (I)Οξείδιο αργιλίου-24853 / 4 "Πληκτρολογήστε 1-1€303.62
NORTON ABRASIVES 66253160137 Τροχός λείανσης T1 10 x 3/4 x 3 Ao 60g Med | AB9GKW 2D173 66253160137Ευθεία τροχός λείανσηςΜεσαίο (I)Οξείδιο αργιλίου-24853 / 4 "Πληκτρολογήστε 1-1€308.12
NORTON ABRASIVES 66253160749 Τροχός λείανσης T1 10 x 1 x 2 Ao 46g Med Purple | AB9GKX 2D177 66253160749Ευθεία τροχός λείανσηςΜεσαίο (I)Οξείδιο αργιλίου-24851"Πληκτρολογήστε 1-1€355.86
NORTON ABRASIVES 66253160750 Τροχός λείανσης T1 10 x 1 x 3 Ao 46g Med Purple | AB9GKY 2D178 66253160750Ευθεία τροχός λείανσηςΜεσαίο (I)Οξείδιο αργιλίου-24851"Πληκτρολογήστε 1-1€343.80
NORTON ABRASIVES 66253160758 Τροχός λείανσης T1 10 x 1 x 3 Ao 46g Med Purple | AB9GKZ 2D179 66253160758Ευθεία τροχός λείανσηςΜεσαίο (Κ)Οξείδιο αργιλίου-24851"Πληκτρολογήστε 1-1€343.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORTON ABRASIVES 66253161196 Τροχός λείανσης 10 ίντσες διάμετρος αλουμινίου οξείδιο μέσου 2485 rpm
€344.57 /μονάδα