Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NORTON ABRASIVES 66252838892 3/4 Inch Crimped Wire End Brush, 1/4 Inch Shenk, 0.020 Inch Wire Dia. | CD2JBE 416N64

NORTON ABRASIVES 66252838892 Βουρτσάκι με σύρμα πλέγματος 3/4 ίντσας, άξονας 1/4 ίντσας, σύρμα 0.020 ίντσες Dia.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD2JBE Μοντέλο: 66252838892Σταυρός: 416N64

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€5.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤέλος βούρτσα
Λειαντικό υλικόΆνθρακα
Τύπος τρίχαςΠτυχωτό σύρμα
Βούρτσα Dia.3 / 4 "
Μήκος1"
Μέγιστη. RPM22,000
Συνολικό μήκος2.75 "
Μέγεθος κνήμης1 / 4 "
Συρμάτινο διάμετρο.0.02 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0585

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛειαντικό υλικόΤύπος τρίχαςΒούρτσα Dia.ΜήκοςΜέγιστη. RPMΣυνολικό μήκοςΣυρμάτινο διάμετρο.Τιμή
NORTON ABRASIVES 66252838886 Βούρτσα με σύρμα με κόμπους 1 ιντσών, στέλεχος 1/4 ίντσας, διάμετρος σύρματος 0.010 ιντσών. | CD2HZZ 416M83 66252838886Ανοξείδωτο ατσάλιΚαλώδιο με κόμπους1"1.125 "20,0002.75 "0.01 "€10.51
NORTON ABRASIVES 66252838902 1/2 Inch Crimped Wire End Brush, 1/4 Inch Shenk, 0.005 Inch Wire Dia. | CD2JAK 416N13 66252838902Ανοξείδωτο ατσάλιΠτυχωτό σύρμα1 / 2 "1"25,0002.75 "0.005 "€7.97
NORTON ABRASIVES 66252838878 3/4 Inch Knotted Wire End Brush, 1/4 Inch Shenk, 0.020 Inch Wire Dia. | CD2JAM 416N17 66252838878ΆνθρακαΚαλώδιο με κόμπους3 / 4 "1.125 "22,0002.75 "0.02 "€6.96
NORTON ABRASIVES 66252838879 3/4 Inch Knotted Wire End Brush, 1/4 Inch Shank, 0.014 Inch Wire Dia. | CD2JAQ 416N38 66252838879ΆνθρακαΚαλώδιο με κόμπους3 / 4 "7 / 8 "22,0002.5 "0.014 "€7.63
NORTON ABRASIVES 66252838889 1/2 Inch Crimped Wire End Brush, 1/4 Inch Shenk, 0.006 Inch Wire Dia. | CD2JAX 416N50 66252838889ΆνθρακαΠτυχωτό σύρμα1 / 2 "1"25,0002.75 "0.006 "€7.31
NORTON ABRASIVES 66252838891 1/2 Inch Crimped Wire End Brush, 1/4 Inch Shenk, 0.020 Inch Wire Dia. | CD2JBF 416N66 66252838891ΆνθρακαΠτυχωτό σύρμα1 / 2 "1"25,0002.75 "0.02 "€4.88
NORTON ABRASIVES 66252839112 Πινέλο με πτυχωτό σύρμα, στέλεχος 1/4 ίντσας, διάμετρος σύρματος 0.020 ιντσών. | CD3UYG 416M17 66252839112ΆνθρακαΠτυχωτό σύρμα3 / 4 "7 / 8 "20,0002.875 "0.02 "€4.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORTON ABRASIVES 66252838892 Βουρτσάκι με σύρμα πλέγματος 3/4 ίντσας, άξονας 1/4 ίντσας, σύρμα 0.020 ίντσες Dia.
€5.54 /μονάδα